圧力測定フィルム(プレシート)富士フイルムイメージングシステムズ(8件のレビュー)当日出荷
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル富士フイルムイメージングシステムズ9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A4サイズまで機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代OS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
圧力画像解析システム富士フイルムイメージングシステムズ9日以内出荷
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル富士フイルムイメージングシステムズ9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A4サイズまで機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代OS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容ライセンス案内書
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
低圧用油圧計エスコ税込¥33,330¥30,300
微差圧計エスコ税込¥31,020¥28,200
微圧計エスコ税込¥7,942~¥7,220~
クランプ岡野製作所税込¥2,968¥2,698
センサ岡野製作所税込¥63,778¥57,980
継手セット岡野製作所税込¥18,678¥16,980
継手岡野製作所税込¥13,178¥11,980
絶対圧力計岡野製作所税込¥241,780¥219,800