圧力計 :「測定器」の検索結果

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)デジタル真空計
冷凍・空調システムの真空度測定に。スマートフォン対応のデジタル真空計。メンテナンス不要の長寿命センサ。水の蒸発温度(TH2O)と周囲温度(Tamb)、その温度差(Δt)を演算。バックライト付きディスプレイ。
寸法(mm)160×110×50 接続口径1/4″フレアオス(UNF7/16″×2) 測定範囲0~20000ミクロン、0~26.66hPa(絶対圧) 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源単3乾電池×2 精度±(測定値の10%)(100~1000micron) 分解能(μm)1(0~1000)/10(1000~2000)/100(2000~5000)/500(5000~10000)/5000(10000~20000) センサーピラニ式圧力センサ 機能バックライト付きディスプレイ、しきい値設定可、オートパワーオフ、Bluetooth 通信 電池寿命(時間)50(バックライト・Bluetoothなし) 反応速度(秒)2/回(サンプリング) 過負荷相対圧:5bar(0.5MPa)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります