絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • モノタロウ(10)
  • 長野計器(1,176)
  • 旭計器工業(318)
  • エスコ(207)
  • 右下精器製造(188)
  • 第一計器(165)
  • NKS(73)
  • 高島計器(57)
  • TOKO(東洋計器興業)(39)
  • 岡野製作所(38)
  • ULVAC(アルバック)(17)
  • Bourdon(17)
  • 山本計器(14)
  • クローネ(14)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(9)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.6(1)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~4(3)
  • 0~6(3)
  • 0~10(3)
  • 0~16(3)
  • 0~25(3)
  • 0~31.5(3)
  • 0~40(3)
  • 0~60(3)
  • 0~100(3)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(1)
外径(Φmm)
  • 63(2)
  • 100(1)
測定流体
  • 気体(1)
最小目盛(MPa)
  • 0(1)
0
精度
  • ±0.4%(1)
±0.4%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKAステンレスケースグリセリン入圧力計WIKA
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
グリセリン入圧力計 WIKAグリセリン入圧力計WIKA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKAオールステンレスグリセリン入圧力計WIKA
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0
圧力ゲージアダプタ WIKA圧力ゲージアダプタWIKA
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
WIKA のスナバーは調整可能で、それぞれの動作条件に個別に適合します。スナバに使用されるボディの材質はステンレススチールで、FPM シーリングを実現しています。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力: 400 bar
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7952アズワン品番65-7903-04
圧力ゲージアダプタ WIKA圧力ゲージアダプタWIKA
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929アズワン品番65-7903-02
圧力ゲージアダプタ WIKA圧力ゲージアダプタWIKA
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材はスチールです。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7930アズワン品番65-7920-24
910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2B WIKA910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2BWIKA
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7936アズワン品番65-7903-40
910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2B WIKA910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2BWIKA
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7945アズワン品番65-7902-99
910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2 WIKA910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2WIKA
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7935アズワン品番65-7903-60
910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B / WIKA910.15 316TI cor de chasse DIN. G1/2B /WIKA
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7951アズワン品番65-7906-94
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7953アズワン品番65-7920-17
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 240 ~ 400 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7959アズワン品番65-7903-16
910.15 ST Acier Forme en U DIN. raccor WIKA910.15 ST Acier Forme en U DIN. raccorWIKA
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7946アズワン品番65-7908-10
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 5 ~ 25 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7956アズワン品番65-7903-03
910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/4B WIKA910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/4BWIKA
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7934アズワン品番65-7907-71
910.15 316TI Forme en U DIN. G1/2B / G1/ WIKA910.15 316TI Forme en U DIN. G1/2B / G1/WIKA
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7950アズワン品番65-7907-92
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 20 ~ 60 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7957アズワン品番65-7903-41
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 2 ~ 6 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7955アズワン品番65-7920-25
910.15 ST Acier Forme en U IND. raccor WIKA910.15 ST Acier Forme en U IND. raccorWIKA
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接と G1/2 接続を装備しています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7937アズワン品番65-7906-61
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 50 ~ 250 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7958アズワン品番65-7920-21
910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2 WIKA910.15 Siphon PN 25 Acier G1/2WIKA
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7933アズワン品番65-7903-15
910.15 ST Acier cor de chasse DIN. rac WIKA910.15 ST Acier cor de chasse DIN. racWIKA
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは接続プロセス側を持ち、計器側には溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7949アズワン品番65-7906-89
910.15 ST Acier Forme cor de chasse IN WIKA910.15 ST Acier Forme cor de chasse INWIKA
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7931アズワン品番65-7907-67

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計