圧力計 :「圧力計 デジタル」の検索結果

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)83×38×160(突起部は除く) 質量(g)340 センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保護等級IP30 温度特性±0.5%(0~50℃) 接続口ホースジョイント 最高許容圧力(hPa)1200
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリング間隔を10msから60secまで12段階で設定できます。パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。測定データはcsv形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体 材質(本体)ABS樹脂 種類汎用圧力計 精度±0.5%F.S.
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります