圧力計 :「微圧計」の検索結果
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
商品豆知識
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
寸法A(mm)78
精度±2%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)52
寸法C(mm)10
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)
測定流体気体
質量(g)600
種類微圧計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ
種類微圧計
接続ねじG3/8
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
測定流体気体
仕様過圧防止装置付
質量(g)550
種類微圧計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)100
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ
種類微圧計
接続ねじG3/8
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
エスコ品番EA729DV-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.0002
圧力レンジ(kPa)0~10
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
エスコ品番EA729DW-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~10
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
エスコ品番EA729DX-3
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~3
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)C3604Crメッキ
接続形状T
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様過圧防止装置付
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)210
種類微圧計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)60
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
測定流体気体
材質(株)C3604BD
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)210
種類真空微圧計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)60
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(kPa)-0.2
圧力レンジ(kPa)-10~0
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ
種類微圧計
精度±2%F.S.
接続ねじG3/8
最小目盛(kPa)0.1
圧力レンジ(kPa)5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1目盛
接続ねじG1/4B
大きさ60
エスコ品番EA729DV-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.001
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥7,220
税込¥7,942
当日出荷
エスコ品番EA729DW-2
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~2
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
エスコ品番EA729DV-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.0005
圧力レンジ(kPa)0~20
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
エスコ品番EA729DV-5
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.0001
圧力レンジ(kPa)0~5
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-15
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~15
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~20
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~10
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-3
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~3
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-1
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~1
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~30
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-5
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~5
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~30
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-15
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~15
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1目盛
接続ねじG3/8B
大きさ100
ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
材質チャンバー:SUS316L
ケース形状縁なし形
材質(ケース)SUS304 電解研磨
材質(接続部)SUS316
ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
直径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
接続ねじG3/8B
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
材質(カプセル)C5212
ケース形状埋込形(D枠、直結形)
質量(g)300
外径(Φmm)64
接続ねじR1/4
測定流体気体
材質(株)CAC203
関連資料外形図(0.05MB)
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
材質(カプセル)C5212
ケース形状埋込形(D枠、取付穴)
質量(g)350
外径(Φmm)75
接続ねじG3/8B
測定流体気体
材質(株)CAC203
関連資料外形図(0.05MB)
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
ケース形状埋込形(D枠、取付金具)
質量(g)700
外径(Φmm)100
接続ねじG3/8B
測定流体気体
関連資料外形図(0.05MB)
1
2
次へ
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。