絞り込み
ブランド
  • 長野計器(25)
  • 旭計器工業(22)
  • 第一計器(7)
校正証明書
  • なし(17)
  • 付き(29)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.2
  • 0~0.1(57)
  • 0~0.3(54)
  • 0~0.4(58)
  • 0~0.6(58)
  • 0~1(62)
  • 0~1.6(57)
  • 0~2(56)
  • 0~2.5(59)
  • 0~3.5(54)
  • 0~5(52)
  • 0~10(57)
  • 0~25(51)
  • -0.1~0(60)
  • -0.1~0.1(51)
  • -0.1~0.2(52)
  • -0.1~0.3(52)
  • -0.1~0.4(51)
  • -0.1~0.6(51)
  • -0.1~1(53)
ねじの呼び
  • 1/4(9)
  • 3/8(20)
  • 1/2(20)
  • 15A(1)
  • 20A(1)
  • 25A(1)
  • G1/4(2)
  • G3/8(2)
  • G(PF) 1/4(8)
  • G(PF) 3/8(22)
  • G(PF) 1/2(16)
  • R1/4(2)
  • R3/8(2)
  • R(PT) 1/4(8)
  • R(PT) 3/8(16)
  • R(PT) 1/2(8)
  • その他(25)
外径(Φmm)
  • 60(15)
  • 75(24)
  • 100(34)
  • 150(26)
  • 200(4)
測定流体
  • 気体(25)
  • 液体(25)
  • 蒸気(12)
気体・液体・蒸気
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(29)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(22)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(11)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(11)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0(22)
0
精度
  • ±1.5%(6)
  • ±1.6%(2)
  • その他(27)
±1.5%・±1.6%・その他
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(51)
  • 50,000-100,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧力計 :「校正証明書」の検索結果

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
関連キーワード
  • 圧力計 校正証明書
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
26,930税込29,623
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
25,830税込28,413
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
28,580税込31,438
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
24,180税込26,598
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
21,430税込23,573
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
16,480税込18,128
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,580税込19,338
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業ブルドン管圧力計 A形旭計器工業
13,730税込15,103
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
15,380税込16,918
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
20,330税込22,363
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業ブルドン管圧力計 D形旭計器工業
14,830税込16,313
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
18,680税込20,548
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L旭計器工業
87,540税込96,294
1セット
38日以内出荷
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L旭計器工業
76,980税込84,678
1セット
38日以内出荷
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式ネジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製 第一計器TRTタートルゲージ SUS製第一計器
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
HCT0.6級圧力計 第一計器HCT0.6級圧力計第一計器
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール) 第一計器隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)第一計器
54,980税込60,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型
HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器HCT0.6級圧力計 SUS製第一計器
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
46,980税込51,678
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
33,980税込37,378
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 150Φ 形番:BG15長野計器
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)種類密閉形圧力計呼びDU質量(g)約1600外径(Φmm)150測定流体気体・液体
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10長野計器
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15長野計器
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47長野計器
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(取付金具)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100精度±1.5%F.S材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15長野計器
10,980税込12,078
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15長野計器
10,980税込12,078
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900呼びDU
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)長野計器
8,498税込9,348
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
9,498税込10,448
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10長野計器
8,498税込9,348
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)長野計器
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)150測定流体気体・液体質量(g)約1600
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら