安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
見やすい液晶表示
オートパワーオフ機能付
USBデータ出力対応
アナログ出力(±2VF.S.)
マルチ電源対応(100~240V)
ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375
出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
精度±0.2%F.S.
表示部LCD符号付5桁
連続使用可能時間満充電後約30時間
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。
引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース
ストローク(mm)10
質量(kg)1.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位N、kg(g) 逆さ表示可能
出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ
メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表
ストローク(mm)10
寸法(mm)約67×48×232.5
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.01N
測定範囲(N)±10.00
定格容量(N)±10.00
1個
¥87,780
税込¥96,558
当日出荷
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
RoHS指令(10物質対応)対応
どなたにも簡単に高精度な荷重測定が可能です。
単に荷重を表示するだけのデジタル式フォースゲージから引張力、圧縮力はもとよりピークホールド、コネクター挿抜荷重、リレー/スイッチ等の接点圧荷重を測定、各種データの統計処理および上/下限公差の設定が行えGO,NO判定が行えます。
測定データのメモリ・呼び出し集計計算、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のデジタル式フォースゲージの機能を超えた高性能な力「チカラ」計測器です。
RS232C出力標準装備/別売のインターフェースケーブルとメモリーデータリードソフトで簡単にEXCELにデータの取り込みが行えます。又、高機能・低価格な専用のテストスタンドや各種アタッチメントが計測の用途別に充実しています。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、ACアダプター、出力ケーブル、出力コネクター、専用収納ケース
質量(kg)1.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。
用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±10.00
分解能(表示)0.01N
定格容量(N)±10.00
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。
用途圧縮試験、突刺試験
付属品標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm)
耐荷重(N)圧縮10程度
取扱説明書(0.24MB)
適合ピン径(Φmm)0.1~3.2
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位N、kg(g) 逆さ表示可能
コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力
メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
力量測定(トルク等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。