13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
1台
1,398 税込1,538
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格
用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今田製作所丸棒チャック
丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。 仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ 付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本) 質量(g)約 5300、 許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
1台
379,800 税込417,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 質量(g)約 2415 径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径) クランプネジ締め固定式 最大使用荷重(N)5000
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、 本体質量(g)約620 クランプ巻きつけ式 取付ネジ径M10 最大使用荷重(N)5000
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷

〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±5000 分解能(表示)1N 定格容量(N)±5000
1個
244,530 税込268,983
98日以内出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力 メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
119,800 税込131,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)