絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • RS PRO(123)
  • KANON(中村製作所)(52)
  • ニデックドライブテクノロジー(51)
  • A&D(35)
  • 今田製作所(31)
  • 大場計器(17)
  • 日本計測システム(9)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • アイコーエンジニアリング(7)
  • EVN(5)
  • テクロック(4)
  • アズワン(3)
  • 日東工器(3)
  • サンコウ電子(2)
  • ハイオス(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • エスコ(1)
定格容量(N)
  • 2(5)
  • 5(7)
  • 10(2)
  • 20(12)
  • 30(1)
  • 50(17)
  • 100(13)
  • 150(2)
  • 200(13)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 500(25)
  • 750(1)
  • 1000(25)
  • 2000(1)
  • 2500(5)
  • 3000(2)
  • 5000(10)
校正証明書
  • 付き(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
フィルムチャック イマダフィルムチャックイマダ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。最大使用荷重(N)500開き幅(mm)最大/2
普及型メカニカルフォースゲージ イマダ普及型メカニカルフォースゲージイマダ(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダデジタルフォースゲージ 普及多機能型イマダ(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
標準型メカニカルフォースゲージ イマダ標準型メカニカルフォースゲージイマダ
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
ACアダプタ イマダACアダプタイマダ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドル式小型手動計測スタンド イマダハンドル式小型手動計測スタンドイマダ
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。 ハンドルタイプで安定した測定が可能です。 A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。 軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。 測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。 求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約 7.7高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265タイプハンドル式寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610機能メカニカルストッパー寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
フラットチャック イマダフラットチャックイマダ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)1000口幅(mm)20
ピンチャック イマダピンチャックイマダ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
細い円柱状のサンプルに最適。 イマダフォースゲージにそのまま取付られます。
用途針金の引張強度測定など。最大使用荷重(N)150材質本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×60開き幅(mm)最大/Φ0~3.2取付ネジ径M6
レバー式小型手動計測スタンド イマダレバー式小型手動計測スタンドイマダ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60機能メカニカルストッパー
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
1,398税込1,538
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
クサビチャック イマダクサビチャックイマダ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
欠品中
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59開き幅(mm)最大/2
フィルムカッター イマダフィルムカッターイマダ
7,798税込8,578
1台
当日出荷
フィルムや紙を一定幅でカットできるカッターで、試験の段取りが効率よく行えます。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に簡単に調整可能です。JIS規格に準拠したサンプル片の作成が可能です。
用途FSC-1525はフィルムや紙を一定幅でカットできるフィルムカッターです。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に調整でき、JIS規格に準拠したサンプル片の作成が簡単に行えます。仕様幅調整ブロック:15mm/1inch付属品スペア用替え刃×4 枚(2 セット)幅(mm)カット:15~70
パンタグラフチャック イマダパンタグラフチャックイマダ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)500本体質量(g)約110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101開き幅(mm)最大/15
スモールチャック イマダスモールチャックイマダ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
細い形状のサンプルに最適。
用途ワイヤーの破断測定など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×8×15開き幅(mm)最大/1
eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器 イマダeZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器イマダ
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、型式eZT本体質量(g)約 490表示符号付4桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
防火戸閉じ力測定用ハンドル イマダ防火戸閉じ力測定用ハンドルイマダ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フォースゲージを取り付け使用する防火戸閉じ力測定用ハンドル。 建築基準法で定められている防火設備としての防火戸の作動点検を、簡単に再現性良く測定していただけます。
質量(g)約330RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)約16
ZTS-500N用オプションケーブル イマダZTS-500N用オプションケーブルイマダ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
適合ZTS-500NRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ イマダACアダプタイマダ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
イマダ フォースゲージ用ACアダプタ対応機種DTXA,DTXS,HTGA,HTGS,ZTA,ZTS
圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様 イマダ圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様イマダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4797RoHS指令(10物質対応)対応
バイス治具 イマダバイス治具イマダ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45口幅(mm)38開き幅(mm)最大/39
荷重評価ソフトウェア イマダ荷重評価ソフトウェアイマダ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様●データ通信速度:最大秒 50 データ●対応ハードウェア:CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨●対応プラットフォーム:Microsoft .NET Framework 4.6 以降対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)機能トリガー機能、統計値出力、CSV ファイル変換、印刷、ZLINK3 データ表示(※ZLINK3 で記録した測定データを付属のコンバートソフトで変換し表示することが可能です。) コメント挿入、フォースゲージ機能設定(※DST/DSV シリーズのみ)データ出力Word、Excel、PDF 形式画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上言語表示日本語、英語
ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズ イマダハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
フィルムチャック FC シリーズ イマダフィルムチャック FC シリーズイマダ
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
巻き付けチャック イマダ巻き付けチャックイマダ
15,980税込17,578
1台
31日以内出荷
糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント トルクドライバー イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント トルクドライバーイマダ
6,798税込7,478
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。両頭ビットでプラス、マイナスを用途に応じて使い分けられます。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
用途トルクドライバーHT-DBHは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
アナログケーブル イマダアナログケーブルイマダ
7,398税込8,138
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ摩擦係数測定治具 COF シリーズイマダ
72,980税込80,278
1個
31日以内出荷
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
厚さ(mm)サンプル::最大1.5最大ストローク(mm)最大150
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ荷重-変位測定ユニット FSA シリーズイマダ
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
端子台付ケーブル イマダ端子台付ケーブルイマダ
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。
用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ イマダはんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズイマダ
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
QFPリードのプル試験/チップせん断試験に最適です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。
用途SJシリーズは最大荷重100Nまで対応のQFPリードフック/チップせん断治具です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。最大荷重(N)100
小型手動計測スタンド イマダ小型手動計測スタンドイマダ
94,980税込104,478
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小移動が可能なハンドルタイプで、緻密な測定が可能です。小型・軽量で,フォースゲージを取り付けたまま保管・持ち運びできます。
用途KVシリーズは最大荷重50Nまで対応の小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ1回転1mmの微小な送り量で緻密な測定を可能にします。軽量・小型で持ち運びが容易です。
フィルム突き刺し試験治具 イマダフィルム突き刺し試験治具イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
フィルムなど薄いサンプルの突刺し強度試験に最適です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、簡単に突刺し強度試験が行えます。測定条件に合わせて標準タイプと低荷重用安価タイプから選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途TKS-20N/250Nは最大荷重250Nまで対応のフィルム突刺し試験用治具です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、フィルムなど薄いサンプルの突刺し試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。先端形状ピン:SR0.5先端径(Φmm)ピン:1
パンタグラフチャック PGC シリーズ イマダパンタグラフチャック PGC シリーズイマダ
47,980税込52,778
1台
31日以内出荷
電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
バイス治具 イマダバイス治具イマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中) イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中)イマダ
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約200最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメントM10 アダプター イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメントM10 アダプターイマダ
7,398税込8,138
1台
30日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際ご利用いただけるM10おネジのアダプタです。
用途HT-AD-M10は最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際のアダプタとしてご利用いただけます。質量(g)約50ねじ径M10×L20
デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ イマダデジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズイマダ
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
力量測定(トルク等)