絞り込み
定格容量(N)
  • 2(4)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 50(6)
  • 100(4)
  • 200(7)
  • 500(12)
  • 1000(6)
  • 2500(4)
  • 5000(2)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • イマダ(183)
  • RS PRO(122)
  • アイコーエンジニアリング(73)
  • KANON(中村製作所)(49)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(35)
  • 今田製作所(31)
  • 大場計器(17)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • 日本計測システム(JISC)(6)
  • EVN(5)
  • テクロック(4)
  • アズワン(3)
  • 日東工器(3)
  • サンコウ電子研究所(2)
  • ハイオス(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • アミッタリ(2)
  • A-Gas Japan(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
  • ACアダプター(DC9V/0.67A) ニデックドライブテクノロジー

    ACアダプター(DC9V/0.67A)

    ニデックドライブテクノロジー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    TNP/TNJ/FGシリーズ/DTMシリーズ共用ACアダプター
  • RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジー

    RS232Cケーブル

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • フォースゲージ 出力ケーブル ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ 出力ケーブル

    ニデックドライブテクノロジー
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-5

    ニデックドライブテクノロジー
    54,340税込59,774
    1個
    当日出荷
    〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
    表示分解能0.01N測定範囲(N)±50.00定格容量(N)±50.00
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10

    ニデックドライブテクノロジー
    87,780税込96,558
    1個
    3日以内出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±100.0定格容量(N)±100.0
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-5

    ニデックドライブテクノロジー
    87,780税込96,558
    1個
    当日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±50.00定格容量(N)±50.00
  • サーマルプリンター ACアダプター付属 ニデックドライブテクノロジー

    サーマルプリンター ACアダプター付属

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    対応機種TNP-□P-BLMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50

    ニデックドライブテクノロジー
    54,340税込59,774
    1個
    当日出荷
    〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
    表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
  • 手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー

    手動式簡易試験スタンド

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ用アタッチメント

    ニデックドライブテクノロジー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー

    小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット

    ニデックドライブテクノロジー
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型卓上試験機 FGS-TV ニデックドライブテクノロジー

    小型卓上試験機 FGS-TV

    ニデックドライブテクノロジー
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    別売のフォースゲージと組み合わせて使用可能で、用途や測定条件に応じた柔軟な試験構成が可能です。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
    付属品USBケーブル1.8m取付可能対象FGP/FGPX-0.2~100ストローク(mm)400寸法(mm)【測定テーブル】200×190質量(kg)35使用温度範囲(℃)0~45(ただし、結露のないこと)電源AC100V(±10%)2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×470×729入力【オーバーロード】フォースゲージのオーバーロード信号にて停止操作[本体操作部] 前面パネルより操作が可能 [パソコンソフト] FGS-TV用データ取込みソフト「FGT-TV」により、設定・操作が可能動作AUTOモード : パソコンソフトにて、設定された各種の試験動作を実施 / JOGモード : 寸動動作可能 / MANUモード : リミットドグ位置までの動作可能送り速度(mm/min)1~700RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)1000周期【データ取込み】最大1秒間に100個の荷重と距離のデータを取込み可能
  • ニデックドライブテクノロジー ロングストローク電動スタンド FGS-50E FGS-50E-L ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー ロングストローク電動スタンド FGS-50E FGS-50E-L

    ニデックドライブテクノロジー
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    〇ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。〇4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)〇安心の全面カバー〇送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min)〇簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。〇フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ。
    ストローク(mm)400タイプ低速仕様電源AC100~AC240±10%送り速度(mm/min)6~180耐荷重(N)500計測荷重(N)500
  • ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-50L ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-50L

    ニデックドライブテクノロジー
    97,980税込107,778
    1個
    100日以内出荷
    〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
    ストローク(mm)50質量(kg)15タイプレバーテーブル寸法(mm)150×145高さ調整範囲(mm)84~294耐荷重(N)500
  • ニデックドライブテクノロジー フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC FGS-250VC ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC FGS-250VC

    ニデックドライブテクノロジー
    689,700税込758,670
    1個
    100日以内出荷
    〇2N~2500Nまで対応できます。〇最大400mmまで可動できます。〇送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。〇専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。〇操作パネルにLCD表示を採用。
    ストローク(mm)400電源(V)AC100±10%送り速度(mm/min)10~400耐荷重(N)2500
  • ニデックドライブテクノロジー フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC FGS-100VC ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC FGS-100VC

    ニデックドライブテクノロジー
    637,450税込701,195
    1個
    100日以内出荷
    〇2N~2500Nまで対応できます。〇最大400mmまで可動できます。〇送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。〇専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。〇操作パネルにLCD表示を採用。
    ストローク(mm)400電源(V)AC100±10%送り速度(mm/min)10~400耐荷重(N)1000
  • ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-50H ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-50H

    ニデックドライブテクノロジー
    119,800税込131,780
    1個
    100日以内出荷
    〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
    ストローク(mm)150質量(kg)15タイプハンドルテーブル寸法(mm)150×145高さ調整範囲(mm)52~202耐荷重(N)500
  • ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-5S ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-5S

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    100日以内出荷
    〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
    ストローク(mm)50質量(kg)10タイプレバーテーブル寸法(mm)150×160高さ調整範囲(mm)40・70・100耐荷重(N)200
  • ニデックドライブテクノロジー ロングストローク電動スタンド FGS-50E FGS-50E-H ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー ロングストローク電動スタンド FGS-50E FGS-50E-H

    ニデックドライブテクノロジー
    399,800税込439,780
    1個
    100日以内出荷
    〇ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。〇4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)〇安心の全面カバー〇送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min)〇簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。〇フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ。
    ストローク(mm)400タイプ高速仕様電源AC100~AC240±10%送り速度(mm/min)20~600耐荷重(N)500計測荷重(N)500
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-100 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-100

    ニデックドライブテクノロジー
    164,065税込180,472
    1個
    3日以内出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約500表示分解能1N測定範囲(N)±1000定格容量(N)±1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.5

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.001N測定範囲(N)±5.000定格容量(N)±5.000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-0.2

    ニデックドライブテクノロジー
    87,780税込96,558
    1個
    3日以内出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.001N測定範囲(N)±2.000定格容量(N)±2.000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±200.0定格容量(N)±200.0
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-2

    ニデックドライブテクノロジー
    87,780税込96,558
    1個
    翌々日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±20.00定格容量(N)±20.00
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-1 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-1

    ニデックドライブテクノロジー
    87,780税込96,558
    1個
    翌々日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±10.00定格容量(N)±10.00
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-2

    ニデックドライブテクノロジー
    54,340税込59,774
    1個
    当日出荷
    〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
    表示分解能0.01N測定範囲(N)±20.00定格容量(N)±20.00
  • ニデックドライブテクノロジー 高荷重デジタルフォースゲージ FGPX-Hシリーズ FGPX-500H ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 高荷重デジタルフォースゲージ FGPX-Hシリーズ FGPX-500H

    ニデックドライブテクノロジー
    244,530税込268,983
    1個
    100日以内出荷
    〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±5000分解能(表示)1N定格容量(N)±5000
  • ニデックドライブテクノロジー 高荷重デジタルフォースゲージ FGPX-Hシリーズ FGPX-250H ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 高荷重デジタルフォースゲージ FGPX-Hシリーズ FGPX-250H

    ニデックドライブテクノロジー
    217,360税込239,096
    1個
    100日以内出荷
    〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±2500分解能(表示)1N定格容量(N)±2500
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-50

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±500.0分解能(表示)0.1N定格容量(N)±500.0
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-1 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-1

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±10.00分解能(表示)0.01N定格容量(N)±10.00
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-2

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±20.00分解能(表示)0.01N定格容量(N)±20.00
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-100 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-100

    ニデックドライブテクノロジー
    209,800税込230,780
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±1000分解能(表示)1N定格容量(N)±1000
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-10 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-10

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±100.0分解能(表示)0.1N定格容量(N)±100.0
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-5

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±50.00分解能(表示)0.01N定格容量(N)±50.00
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-0.5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-0.5

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±5.000分解能(表示)0.001N定格容量(N)±5.000
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-0.2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-0.2

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±2.000分解能(表示)0.001N定格容量(N)±2.000
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-20 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-20

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±200.0分解能(表示)0.1N定格容量(N)±200.0
力量測定(トルク等)