42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコーエンジニアリングフォースゲージ
RoHS
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375 出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 精度±0.2%F.S. 表示部LCD符号付5桁 連続使用可能時間満充電後約30時間 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
1セットほか
84,980 税込93,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本
特価
20,880 税込22,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.1%F.S. 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

質量(g)54 タイプ標準型 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度±1目盛
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 精度±1目盛
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アイコーエンジニアリング分離型デジタルフォースゲージ
RoHS
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)約375(表示計本体のみ) 出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V) 精度±0.2%F.S. 連続使用時間(時間)満充電後:30 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)