流量計 :「愛知時計」の検索結果

流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング