流量計 :「水量計」の検索結果

流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合流体温水・水道水 材質【オリフィス】EPDM 材質(本体)CAC406 形式定流量弁,調整弁 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合流体温水・水道水 材質【要部】SUS304 材質(本体)CAC406C 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合流体 材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体)CAC 寸法L(mm)22 ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38 許容差設定流量±20%以内 流体温度(℃)5~40 取付姿勢水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合流体水道水 材質(本体)青銅鋳物ほか 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rc 3/4ねじ(可動形管端コア内蔵) 耐圧試験圧力(MPa)1.75 材質(台座)鋼板
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

適合流体水道水 材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体)CAC 形式定流量弁 許容差設定流量±20%以内 流体温度(℃)5~40 取付姿勢水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります