流量計 :「フロー メーター 気体」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御電源が一体型でコンパクトです。 流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
入出力アナログ信号(0~5VDC) 質量(kg)1.45 電圧(V)【流量設定】DC0.25~5、【流量出力】DC0~5 フルスケール流量100SLM 電源(V)AC100 付属品ACコード(2m) 寸法(mm)127×90×150 接続1/4in.SWL相当(4-5430-01・01のみ3/8in.SWL相当) 仕様流量設定/出力表示:スケーリング表示設定/出力表示切替:トグルスイッチ背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
サイズ160×33.6×105mm 継手1/4in.SWL相当 再現性±0.2%FS 通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0~5VDC) 流量制御範囲5~100%FS 流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 表面処理機械加工仕上げ 流体気体 バルブ形式N/O ノーマルオープン 応答性6sec 駆動源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 使用周囲温度(℃)5~50 85%RH以下
1個
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります