流量計 :「流量表示器」の検索結果

流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量10SCCM
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm フルスケール流量200SCCM 再現性±0.2%FS 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) 応答時間≦2sec バルブ種類NC(ノーマルクローズ) 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm フルスケール流量50SCCM 再現性±0.2%FS 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) 応答時間≦2sec バルブ種類NC(ノーマルクローズ) 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1
1個
209,800 税込230,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA 再現性±0.2%FS 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) サイズ127×38×100mm フルスケール流量100SCCM 応答時間≦2sec バルブ種類NC(ノーマルクローズ) 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1
1個
209,800 税込230,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量5SLM
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm フルスケール流量2SLM 再現性±0.2%FS 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) 応答時間≦2sec バルブ種類NC(ノーマルクローズ) 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量1SLM
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量20SCCM
1個
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA サイズ127×38×100mm 材質(シール)フッ素ゴム 再現性±0.2%FS 応答時間≦2sec 通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 耐圧力(MPa)1 流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃) バルブ種類NC(ノーマルクローズ) フルスケール流量500SCCM
1個
209,800 税込230,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
48日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
48日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
43日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
48日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります