流量計 :「水量計」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 取付姿勢水平 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式 寸法W(mm)108 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L1031号 使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50 最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)10 流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2) 電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛知時計電機瞬時・積算流量計
リチウム電池を内蔵のため、電源不要。指示部は読みやすい方向に回転可能。瞬時流量と積算流量を1台で表示
アズワン品番62-3788-70
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s 材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM 寸法(mm)80×87×52 質量(g)約250 電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可) 温度範囲(℃)液体:0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時) 接続R1/2 適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。) アズワン品番3-5263-02 流量範囲(L/min)1.5~20 防水性IPX4(屋内仕様)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体水、排水 仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可) 付属品取付セット(ボルト・ナット) 種別Water 材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット) 電源(V)24DC±10% 保護構造IP64 消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下) 精度フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2のフルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) ±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2 表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示) アナログ出力1点、4~20mA 接続ウエハ 最高圧力使用(MPa)50~150mm:2、200mm:1 導電率20μS/cm以上 材質(ハウジング)SUS304 表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き 材質(電極)SUS316(接液部) 流体温度範囲(℃)0~60凍結しないこと 環境温度範囲(℃)-10~55 メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時 使用周囲湿度(%RH)5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
1個
309,800 税込340,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64 使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧) プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能) 出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ 設置場所屋内、屋外 取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直 流体温度範囲(℃)-10~60 環境温度範囲(℃)-20~70 使用周囲湿度(%RH)90以下
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途 最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時) 表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2 使用周囲温度(℃)0~60 流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと) 粘度(mPa・s)流体 :0.3~200 RoHS指令(10物質対応)対応 標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。 使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。
用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 接続口径Rc2 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)200 寸法H(mm)100 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)85 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)10~100 圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて) 最大使用圧力(kPa)100
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法a-Φb(mm)4-19 本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装) 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 最大使用圧力(kPa)980 精度±1%FSかつ±3%RS 表示部実流量を液晶表示 使用温度範囲(℃)(-)10~60 取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能) 流れ方向ガス/上下左右と自由 材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 寿命7年(新品交換にて対応願います) ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
1台
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)170 寸法H(mm)74 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)73 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)4~30 最大使用圧力(kPa)100
1台
99,980 税込109,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1 測定原理接線羽根車方式 仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3 電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。 保護構造屋内仕様(IPX4相当) 精度±2%RD 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 消費電流(mA)5DC以下 ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル 取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと) 環境温度範囲(℃)-10~70 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。 適合流体油(重油・軽油・灯油など) 保護構造屋内仕様(IP×4相当) 最高使用圧力(MPa)0.5 精度±2%RS 粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S 測定原理楕円ギア方式
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管理用タービンメーター TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。
用途管理用タービンメーター TBXシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。 ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

管理用タービンメーター TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。
用途管理用タービンメーター TBZシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等 適合流体温水 材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト 最高使用圧力(MPa)1.0 最小目盛0.1L 塗装色銀色 圧力損失(MPa)0.1以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)100 最大表示量(m3)9.999
1台
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー
エコ商品
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体冷温水 導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上 計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.09MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式 質量(kg)4.8 容量30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm)245 寸法H(mm)150 口径(Φmm)50 寸法l(mm)23 寸法W(mm)126 寸法h(mm)66 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L093号 使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80 最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)16 流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)700
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

愛知時計電機VN/VNS専用表示ユニット ASI-100
エコ商品
表示ユニット ASI-100
用途VN/VNSの表示器として使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB)
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

脈動に強く各種液体に対応できます。
材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304 精度±2%RS 流体温度(℃)-10~70 最大圧力(MPa)0.5 測定流体冷温水、灯油、軽油、重油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディをステンレス材質にすることで5MPaを実現。水・薬肥(液体)散布量の制御にも最適
アズワン品番62-3788-97
1個
59,980 税込65,978
33日以内出荷

水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー
エコ商品
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体冷温水 導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上 計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.09MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
95,980 税込105,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JWWA認証の流量センサー。再現性に優れている羽根車式を採用。90℃の温水計測を対応
用途制御機器への組み込みセンサーとして。 適合流体温水 保護構造屋内仕様(IP×4相当) 最高使用圧力1MPa 測定原理接線流羽根車式 材質(接液部)変性PPO、SUS316、Ba-Fe、CF-POM、SUS304、鉛レス青銅鋳物
1個
36,980 税込40,678
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。 測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
測定流体水・温水 トラスコ品番325-0954 接続口径R1/2 質量(g)280 電源リチウム電池内蔵(交換不可) 精度±2%RS 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5 保護等級IP64(屋内型) 流体温度(℃)0~60 最大圧力(MPa)1 流量範囲(L/min)0.3~3.0
1台
特価
47,900 税込52,690
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流路部は誘導体を混ぜたプラスチック素材で電極が接液せず、また、可動部がないので耐久性に優れています。流量異常レベルの判定値を設定しており、正常時は緑色、異常時は赤色のLED表示に自動変化します。
測定流体水・水溶性クーラント液
1個
88,980 税込97,878
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります