流量計 :「流量計 水」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃)Max40 流量精度±5% atFS 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)42×90×150 電源DC0~24V MAX0.2A コード長さ(m)2 機能警報接点付 測定対象 最高圧力0.5MPa(G) 流量精度±5% at FS 流れ方向下→上
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS13 接続口径(Rc)1/2 使用温度(℃)20 粘度(mPa・s[cP])1 最高圧力(MPa)0.5 使用流体 比重1 最高使用温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1~15
1個
19,980 税込21,978
27日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります