流量計 :「水量計」の検索結果
流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
関連キーワード
商品豆知識
ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。
材質真鍮(本体) NBR(シール部)
材質(本体)真鍮
材質(シール)NBR
接続口M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
測定流体N2、Air、He、Ar、H2
種別GF1010
アズワン品番1-4157-21
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥115,800
税込¥127,380
当日出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。