流量計 :「エアー流量測定」の検索結果

流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/8 精度±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
1個
647,000 税込711,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります