流量計 :「ガス 流量 測定器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。
付属品計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル
電源(V)DC9(006P)×2
温度範囲(℃)0~50
使用圧力(MPa)-0.09~0.75
耐圧(MPa)1
精度(%)±3(2次側大気解放)
保存温度(℃)-10~60
連続運転時間(h)約12
使用周囲温度(℃)0~50
使用周囲湿度(%RH)90以下
応答時間(ms)50
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
流量計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。