流量計 :「フランジ 5k」の検索結果
流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
関連キーワード
商品豆知識
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。
■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
■接液部に可動部品はありません。
■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC
接点数1
流体海水(SEA WATER)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)130
精度(%)±2F.S
面間寸法(mm)80±1
圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
試験耐圧力(Mpa)0.75(G)
最大差圧(MPa)0.05
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)
寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1
流体水(WATER)(海水も使用可)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)
精度±2%F.S
使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)
試験耐圧力(Mpa)1
最大差圧(MPa)0.05
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC
接点数1
流体海水(SEA WATER)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)130
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)0.75(G)
最大差圧(MPa)0.05
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
セット内容リチウム電池
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
使用圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)0~70
適合流体比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
外部接点(瞬時流量の上限・下限、積算流量の上限)を出力できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
セット内容外部電源取り込み用ハーネス
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
使用圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)0~70
適合流体比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。