流量計 :「圧力計 100KPa」の検索結果

流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジキンマスフローコントローラ
エコ商品
1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。 通信方式(VDC)アナログ:0~5 作動圧力(kpa)(最大)400 電源電圧±15 使用温度範囲(℃)5~50 材質Oリング:FKM バルブ種類NC 継手接続:1/4F900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります