アルミ遮熱シート 吸着タイプTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
壁面吸音パネルTRUSCO当日出荷
平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォーム色グレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
吸音パネルTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
防音パネル(屋内用)TRUSCO翌々日出荷
上下左右の連結に使用します。小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。取付しやすい穴加工付きです。
用途TSHPタイプ防音パネル同士の連結用として。トラスコ品番116-1045材質スチール ベースプレート:スチール質量(g)30品名連結金具(10枚入り)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)16×38×1アズワン品番64-8745-86
ワンダーパネルBulls(ブルズ)税込¥36,278~¥32,980~
ビニル床タイル田島ルーフィング税込¥13,178¥11,980