曜日別特売

吸ホル養生ボードR

吸ホル養生ボードR - DAIKEN(旧:大建工業)吸ホル養生ボードR - DAIKEN(旧:大建工業)

・リフォーム現場に適したサイズと入り数です。・マンション等でのエレベーターの運搬や、廊下巾に適したサイズです。高いクッション性により衝撃を緩和します。他を傷つけにくいやわらかい素材です。

用途
施工現場の全面に養生ボードを敷き込むことで不安を解消できます。ホルムアルデヒドを吸着、安心な家づくりに役立ちます。
幅(mm)
1枚:750
厚さ(mm)
一枚:6
奥行(mm)
1枚:910
基材
インシュレーションボード
表面
通気性撥水材塗装
裏面
ホルムアルデヒド吸着処理
内容量
1箱(10枚)
関連資料:(0.2MB)
注意
※施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。十分な換気を行ってください。印刷面は上面にしてください。水をこぼした時は速やかに拭き取ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76096225YQ3205
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする