差圧計 :「微差圧計」の検索結果

差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります