絞り込み
測定範囲(hPa)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 山本電機製作所(150)
- 長野計器(35)
- マノスター(29)
- 岡野製作所(23)
- フルーク(FLUKE)(21)
- testo(テストー)(12)
- アズワン(8)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(8)
- エスコ(7)
- A-Gas Japan(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- カノマックス(KANOMAX)(4)
- 日立産機システム(3)
- ホダカ(3)
- 三商(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「測定流体」から絞り込む

QDP33用PT口金
山本電機製作所¥849税込¥9341個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6) 取り付けには対辺2.5の六角レンチが必要です。用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
QDP33用PR口金
山本電機製作所¥1,598税込¥1,7581個16日以内出荷チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。配管はPT口金と同じです。 取り付けには対辺3の六角レンチが必要です。用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmチューブが接続できます。材質黄銅、PBT、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
垂直壁面取付用ブラケット
山本電機製作所¥6,798税込¥7,4781個23日以内出荷微差圧伝送器は水平姿勢(傾斜角5°以内)で取付が必要な為、取付面が垂直な場合は本ブラケットを使用し水平になる様取付てください。材質鋼RoHS指令(10物質対応)対応
EMT1A用コンジット用アダプタ
山本電機製作所¥1,698税込¥1,8681個23日以内出荷薄鋼電線管呼び19または金属製可とう電線管のコンジットパイプ中を通して、微差圧伝送器へ配線するときは、伝送器の電線引込口はG1/2めねじとなっていますのでこのアダプタを使用してください。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックグランド
山本電機製作所¥1,898税込¥2,0881個23日以内出荷微差圧伝送器の配線を計装ケーブルで行うときに用います。使用するケーブルの仕上がり外径に注意して、袋ナットを締めた時に、ゴムブッシュがケーブルの外径を押さえ込むサイズのプラスチックグランドを選んでください。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックグランド
山本電機製作所¥1,898税込¥2,0881個23日以内出荷微差圧伝送器の配線を計装ケーブルで行うときに用います。使用するケーブルの仕上がり外径に注意して、袋ナットを締めた時に、ゴムブッシュがケーブルの外径を押さえ込むサイズのプラスチックグランドを選んでください。材質ポリアセタール色(ゴムブッシュ)ブラック適合電線径(Φmm)最小6.5/最大9RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金 高圧側
山本電機製作所¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別高圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO81封止栓
山本電機製作所¥359税込¥3951個10日以内出荷計器本体購入時にはすでに装着されています。用途封止用プラグ仕様本体購入時付属品適合F形専用材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
WO81背面配管アダプタ
山本電機製作所¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO71カスタムシール
山本電機製作所¥359税込¥3951個10日以内出荷計器本体に貼り付けて色分目盛や差圧予定値・限界値の指標として自由にご使用いただけます。材質ポリエステルフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
WO71口金
山本電機製作所¥919税込¥1,0111個11日以内出荷チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にはすでに装着されています。用途回転式エルボ。内径4mmのチューブ接続可能。仕様本体購入時付属品適合N形、R形専用材質ポリカーボネート・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
計器用エアフィルタ ビニル管 id4mm用 AF-VT4
山本電機製作所¥2,898税込¥3,1881台31日以内出荷ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用用途ビニル管用材質黄銅
パネル貫通継手 金属管 od6mm 2方 PMT6-6
山本電機製作所¥2,798税込¥3,0781台31日以内出荷用途金属管用材質黄銅・鋼適合パネル厚さ(mm)最大6パネルカット寸法(mm)Φ10.5
パネル貫通継手 金属管 od6 ビニル管 id6 PMVT6-6
山本電機製作所¥2,698税込¥2,9681台31日以内出荷用途金属管用材質黄銅・鋼適合パネル厚さ(mm)最大6パネルカット寸法(mm)Φ10.5
パネル貫通継手 金属管 od6 ビニル管 id4 PMVT6-4
山本電機製作所¥2,698税込¥2,9681台31日以内出荷用途金属管用材質黄銅・鋼適合パネル厚さ(mm)最大6パネルカット寸法(mm)Φ10.5
パネル貫通継手 ビニル管 id6mm 2方 PVT6-6
山本電機製作所¥1,898税込¥2,0881台31日以内出荷用途ビニル管用材質黄銅・鋼適合パネル厚さ(mm)最大6パネルカット寸法(mm)Φ10.5
パネル貫通継手 ビニル管 id6 ビニル管 id4 PVT6-4
山本電機製作所¥1,898税込¥2,0881台31日以内出荷用途ビニル管用材質黄銅・鋼適合パネル厚さ(mm)最大6パネルカット寸法(mm)Φ10.5
パネル貫通継手 ビニル管 id4mm 2方 PVT4-4
山本電機製作所¥1,898税込¥2,0881台31日以内出荷用途ビニル管用材質黄銅・鋼適合パネル厚さ(mm)最大6パネルカット寸法(mm)Φ10.5
パネル貫通継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm PVT-FB-S
山本電機製作所¥9,398税込¥10,3381台31日以内出荷内径4~6までの軟質チューブを接続可能材質ステンレス鋼(316L・304)適合パネル厚さ(mm)最大6パネルカット寸法(mm)Φ10.5