絞り込み
測定範囲(hPa)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 差圧計

334件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
  • 腐食性ガス吸収器 金属管 od6mm SUS FG-MT6-S 山本電機製作所

    腐食性ガス吸収器 金属管 od6mm SUS FG-MT6-S

    山本電機製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。
    用途金属管用材質ステンレス鋼
  • 腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S 山本電機製作所

    腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S

    山本電機製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。
    用途ビニル管用材質ステンレス鋼
  • 総静圧管 金属管 od6mm 山本電機製作所

    総静圧管 金属管 od6mm

    山本電機製作所
    45,980税込50,578
    1台
    30日以内出荷
    総圧と静圧を測定する総静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用 管内圧測定用 金属管用材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 総圧管 金属管 od6mm 長さ170mm PTT-MT6-170 山本電機製作所

    総圧管 金属管 od6mm 長さ170mm PTT-MT6-170

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 総圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTT-VT4-100 山本電機製作所

    総圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTT-VT4-100

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質黄銅・リン青銅長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ6.5
  • 総圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTT-PT6-170 山本電機製作所

    総圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTT-PT6-170

    山本電機製作所
    6,998税込7,698
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質PBT・黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 総圧管 PR口金 od6mm 長さ170mm PTT-PR6-170 山本電機製作所

    総圧管 PR口金 od6mm 長さ170mm PTT-PR6-170

    山本電機製作所
    7,798税込8,578
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質PBT・黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 静圧管 金属管 od6mm 長さ170mm PTS-MT6-170 山本電機製作所

    静圧管 金属管 od6mm 長さ170mm PTS-MT6-170

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    静圧測定用の静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 金属管用材質黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 静圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTS-PT6-170 山本電機製作所

    静圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTS-PT6-170

    山本電機製作所
    6,998税込7,698
    1台
    31日以内出荷
    静圧測定用の静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用材質PBT・黄銅・鋼長さ(mm)170口金PTパネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 静圧管 PR口金 od6mm 長さ170mm PTS-PR6-170 山本電機製作所

    静圧管 PR口金 od6mm 長さ170mm PTS-PR6-170

    山本電機製作所
    7,798税込8,578
    1台
    31日以内出荷
    静圧測定用の静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用材質PBT・黄銅・鋼長さ(mm)170口金PRパネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S

    山本電機製作所
    11,980税込13,178
    1台
    31日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)68仕上切削仕上げ適合壁厚(mm)10~55パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF

    山本電機製作所
    16,980税込18,678
    1台
    30日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)68仕上鏡面仕上げ適合壁厚(mm)10~55パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF

    山本電機製作所
    15,980税込17,578
    1台
    30日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)43仕上鏡面仕上げ適合壁厚(mm)10~30パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 計器用エアフィルタ 金属管 od6mm用 AF-MT6 山本電機製作所

    計器用エアフィルタ 金属管 od6mm用 AF-MT6

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用
    用途金属管用材質黄銅
  • 簡易ピトー管 金属管 od6mm 山本電機製作所

    簡易ピトー管 金属管 od6mm

    山本電機製作所
    1,298税込1,428
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 簡易ピトー管 ビニル管 id6mm 山本電機製作所

    簡易ピトー管 ビニル管 id6mm

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 簡易ピトー管 ビニル管 id4mm 山本電機製作所

    簡易ピトー管 ビニル管 id4mm

    山本電機製作所
    1,498税込1,648
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用材質黄銅・リン青銅パネルカット寸法(mm)Φ6.5
  • 簡易ピトー管 PT口金 od6mm 長さ110mm PTK-PT6-110 山本電機製作所

    簡易ピトー管 PT口金 od6mm 長さ110mm PTK-PT6-110

    山本電機製作所
    3,500税込3,850
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質PBT・黄銅・鋼長さ(mm)110口金PTパネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 簡易ピトー管 PR口金 od6mm 長さ110mm PTK-PR6-110 山本電機製作所

    簡易ピトー管 PR口金 od6mm 長さ110mm PTK-PR6-110

    山本電機製作所
    3,998税込4,398
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質PBT・黄銅・鋼長さ(mm)110口金PRパネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 開平演算器 EMRT1 1INPUT 数値 OUT 4-20mA EMRT1A11 山本電機製作所

    開平演算器 EMRT1 1INPUT 数値 OUT 4-20mA EMRT1A11

    山本電機製作所
    129,800税込142,780
    1台
    30日以内出荷
    開平演算器 本器は入力された圧力に比例する電気信号を内部で開平演算を行い、風量に比例した電流信号にして出力します。 入力信号と出力信号とは電気的に絶縁されています。
    仕様開平出力カット点:15%FS以下材質外装:ポリカーボネートおよびABS樹脂質量(g)約300取付方式レール取付(適合レール/35mm幅DINレール)電源(V)100AC±10%(50/60Hz)、約3.5VA精度(%)±1%FS(20℃において)ただし出力信号15~100%FS間において入力信号4~20mADC(入力抵抗50Ω)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)出力信号4~20mADC(負荷抵抗500Ω以下)温度特性±0.01%FS/℃(0~40℃において)耐電圧(V)電源端子-ケース間:1000AC(50/60Hz 1分間)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノスターデジタルセンサ QDP33 山本電機製作所

    マノスターデジタルセンサ QDP33

    山本電機製作所
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    自社開発の静電容量型センサを搭載 高感度、高精度 各種微差圧レンジに対応(ゼロセンタレンジ含む) 業界最小クラスのデジタル微差圧計 本体サイズ 幅 30mm、高さ30mm 密着取り付け可能 洗練されたデザインと視認性 高品質白色LCD(メイン画面) 12セグメントのアルファニューメリック表示
    材質外装:PBTおよびポリアミド質量(g)約30規格UL測定方式差圧式表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁センサー静電容量型精度(%)アナログ出力:±1.0FS(23℃において)電源電圧(V)12~24DC±10%(リップル10%以下)保護等級規格IEC60529、等級コードIP40絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:10以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)コネクタRITS Connector 6P(TE Connectivity)取付姿勢垂直面取付極性口金 :配管接続口に高圧側[H]、低圧側[L」のマークにて表示温度特性表示:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)、アナログ出力:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)計器本体:10、受圧エレメント:10圧力ポートM5めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済) 適合チューブサイズ:内径4調整方式ゼロ:プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力を同時にゼロ調整)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
  • ホースバンド Φ8 XHB8 山本電機製作所

    ホースバンド Φ8 XHB8

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    材質適合管外径(Φmm)8
  • ホースバンド Φ6 XHB6 山本電機製作所

    ホースバンド Φ6 XHB6

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    材質適合管外径(Φmm)6
  • ホースバンド Φ13 XHB13 山本電機製作所

    ホースバンド Φ13 XHB13

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
  • ホースバンド Φ12 XHB12 山本電機製作所

    ホースバンド Φ12 XHB12

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    材質適合管外径(Φmm)12
  • ホースバンド Φ8 SUS XHB8-S 山本電機製作所

    ホースバンド Φ8 SUS XHB8-S

    山本電機製作所
    699税込769
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    材質ステンレス鋼適合管外径(Φmm)8
  • ホースバンド Φ6 SUS XHB6-S 山本電機製作所

    ホースバンド Φ6 SUS XHB6-S

    山本電機製作所
    699税込769
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    材質ステンレス鋼適合管外径(Φmm)6
  • ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4 山本電機製作所

    ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0
  • エンドキャップ XBC8X6X15 山本電機製作所

    エンドキャップ XBC8X6X15

    山本電機製作所
    309税込340
    1台
    31日以内出荷
    チューブ接続用のVT口金保護用
    材質塩化ビニル内径(Φmm)6
  • インナースリーブセット XIN6X4 山本電機製作所

    インナースリーブセット XIN6X4

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    金属管用口金と組み合わせて使用するスリーブセット 金属管用口金でプラスチック配管(外径6×内径4)を行う場合に使用 インナーとスリーブ各1個のセット
    セット内容インナーとスリーブ各1個材質ポリプロピレン
  • WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L 山本電機製作所

    WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
    材質黄銅タイプ低圧側
  • WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H 山本電機製作所

    WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
    材質黄銅タイプ高圧側
  • WO81 MR回転口金 L側 金属管 od6mm KGA81MR-L 山本電機製作所

    WO81 MR回転口金 L側 金属管 od6mm KGA81MR-L

    山本電機製作所
    3,598税込3,958
    1台
    31日以内出荷
    チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。
    材質黄銅タイプ低圧側
  • WO81 MR回転口金 H側 金属管 od6mm KGA81MR-H 山本電機製作所

    WO81 MR回転口金 H側 金属管 od6mm KGA81MR-H

    山本電機製作所
    3,598税込3,958
    1台
    31日以内出荷
    チューブ取付部が回転するエルボとなっています。配管材はMT口金と同じです。
    材質黄銅タイプ高圧側
  • MS99S DINレール取付プレート(ねじ付) ADPL99S-DIN 山本電機製作所

    MS99S DINレール取付プレート(ねじ付) ADPL99S-DIN

    山本電機製作所
    1,598税込1,758
    1台
    31日以内出荷
    計器本体購入時にすでに装着されています
    材質ポリアセタール・鋼
  • MS99 取付板(ねじ付) ADPL99-01 山本電機製作所

    MS99 取付板(ねじ付) ADPL99-01

    山本電機製作所
    1,498税込1,648
    1台
    31日以内出荷
    V形、C形専用 計器本体購入時にはすでに装着されています。
    材質アルミ・鋼
  • MS99 MS65互換用 取付板(ねじ付) ADPL99-03 山本電機製作所

    MS99 MS65互換用 取付板(ねじ付) ADPL99-03

    山本電機製作所
    1,598税込1,758
    1台
    31日以内出荷
  • 小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ アズワン

    小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ

    アズワン
    86,700税込95,370
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
    仕様操作温度:0~40電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60圧力表示ゲージ圧校正証明書一般校正
  • ポータブル圧力マノメータ クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    ポータブル圧力マノメータ

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    339,800税込373,780
    1式
    91日以内出荷
    小型軽量で高精度 計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能 人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
    用途圧力校正など適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~50電源単3乾電池 3本表示5桁分解能(読み値)99999保護等級IP54(防塵、防沫)機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50最大表示バックライト付LCD ±99999RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8メス
  • 無線微差圧計 エスコ

    無線微差圧計

    エスコ
    195,000税込214,500
    1個
    翌日出荷
    付属品USBケーブル、 キャリングケース仕様測定値を無線でスマートフォンに表示測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPaサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計