差圧計 :「圧力計 デジタル」の検索結果

差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
気体
液体(2)
デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個 電池寿命(連続時間)約500 保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可) 防水保護等級ケース:IP40(屋内) 使用湿度(%RH)35~85(結露不可) 表示周期2回/秒
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。
用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。 測定流体気体・液体 質量(g)約490 精度±(1.0%F.S.+1digit):デルタP 表示方式3 1/2桁LED (文字高さ10mm) コンパレータ出力接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共) 表示更新周期0.2秒 ケース構造屋内仕様(IP64) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])2 接続口Rc1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります