差圧計 :「微圧計」の検索結果

差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
気体(24)
液体
長野計器微差圧計 DG93
微差圧測定でも、±1.5%F.S.の高精度を維持しています。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。 仕様片耐圧:20kPa 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR 質量(kg)約8 取付方式2Bパイプ取付 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 外径(Φmm)150 精度±1.5%F.S 測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。 目盛角度270° 圧力レンジ(kPa)3 圧力導入口Rc1/4
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

長野計器微差圧計 DG93
エアベントを標準仕様としています。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。 仕様片耐圧:20kPa 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR 質量(kg)約8 取付方式2Bパイプ取付 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 外径(Φmm)150 精度±1.5%F.S 測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。 目盛角度270° 圧力レンジ(kPa)4 圧力導入口Rc1/4
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

長野計器微差圧計 DG93
270°の目盛範囲のため読取りが容易です。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。 仕様片耐圧:20kPa 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR 質量(kg)約8 取付方式2Bパイプ取付 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 外径(Φmm)150 精度±1.5%F.S 測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。 目盛角度270° 圧力レンジ(kPa)2 圧力導入口Rc1/4
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

長野計器微差圧計 DG93
感圧部にステンレス製ベローズを採用した耐食性に優れる微差圧用の差圧計です。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。 仕様片耐圧:20kPa 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR 質量(kg)約8 取付方式2Bパイプ取付 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 外径(Φmm)150 精度±1.5%F.S 測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。 目盛角度270° 圧力レンジ(kPa)1 圧力導入口Rc1/4
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個 電池寿命(連続時間)約500 保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可) 防水保護等級ケース:IP40(屋内) 使用湿度(%RH)35~85(結露不可) 表示周期2回/秒
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります