超音波レベル計本多電子8日以内出荷
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。
本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
液位伝送器ノーケン税込¥98,978¥89,980
液面スイッチノーケン税込¥58,278¥52,980
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~