200Lドラム缶用エア式液面計 空用アクアシステム5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる液体移送時に缶内が空になったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用アクアシステム5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
200Lドラム缶用センサ式液面計 空用アクアシステム5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる液体移送時に缶内が空になったことを確認できる位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
用途液体の回収作業でお困りの方に液体の大量移送をされる方に工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40関連資料(0.13MB)取扱説明書(1.98MB)
200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計アクアシステム5日以内出荷
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる
位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能
始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ
ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ
液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40関連資料(0.13MB) (0.13MB)取扱説明書(1.98MB)
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
液位伝送器ノーケン税込¥98,978¥89,980
液面スイッチノーケン税込¥58,278¥52,980
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~