9ページ目: 液面計/レベル計

特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
434件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

直径わずか3mmの極微量用タイプです。
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

仕様●組成及び成分情報 化学名:酢酸リチウム 二水和物●組成及び成分情報 化学式又は構造式:CH3COOLi・2H2O●組成及び成分情報 含有量:0.1 容量(mL)50 部品番号0BG00004
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
99,980 税込109,978
48日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

直径5mmの細口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
64日以内出荷

仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物 適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2) 測定範囲最適pH:pH12~13 測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN- 測定液温度(℃)0~50
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

対応機種Jシリーズ/Gシリーズ用
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
119,800 税込131,780
48日以内出荷

仕様●組成及び成分情報 化学名:硝酸カリウム●組成及び成分情報 化学式又は構造式:KNO3●組成及び成分情報 含有量:0.1 容量(mL)50 部品番号0BG00003
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

適合K/N-2031用比較外筒液 容量(mL)100
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可 適合カスタムLCD 測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる 測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体 温度測定範囲(℃)0.0~100.0 温度表示-5.0~110.0℃
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
99,980 税込109,978
48日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
34日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
1個
109,800 税込120,780
48日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

用途溶存酸素電極 OE-2101,OE-2111,OE-2102等 容量(mL)50
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

用途比較電極/ダブルジャンクション 使用温度範囲(℃)0~60
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

用途比較電極・精密測定用 使用温度範囲(℃)0~100
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

用途ガラス電極/一般用 使用温度範囲(℃)0~100
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

用途精密微量用 適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~11 温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります