3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GDA-HH 200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用 アクアシステム200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用アクアシステム
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
GDA-HL 200Lドラム缶用エア式液面計 空用 アクアシステム200Lドラム缶用エア式液面計 空用アクアシステム
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
HD1200 超音波レベル計 本多電子超音波レベル計本多電子
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります