自動盤バイト :「クシ」の検索結果
自動盤バイトとは、自動的に金属の加工を行う工作機械に取り付けて使用する切削工具。突っ切り用バイトや片刃バイトなど、目的に合わせてさまざまな種類から選ぶことが可能です。自動盤は高速で旋盤が回転し、コンピューターを内蔵した工作機械が数値制御によって自動で切削作業を行います。異なる加工作業を一台で同時に行うタイプもあり、その場合には複数の自動盤バイトを装着して使用。材質はバイトによって異なりますが、硬度の高い超硬合金や鋼鉄などが使用されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS規格品です。
幅(mm)12
高さ(mm)12
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
質量(kg)2
JIS規格12形
JIS規格品です。
幅(mm)10
高さ(mm)10
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
質量(kg)1
JIS規格10形
バイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。