絞り込み
バー全長(mm)
  • 125(1)
チェーン形式
  • その他(1)
チェーンスピード(m/s)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • マキタ(30)
  • ECHO(エコー)(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • ハスクバーナ(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • アルミス(8)
  • ケルヒャー(6)
  • YARD FORCE(5)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • EARTH MAN(3)
  • 工進(3)
  • BLACK&DECKER(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • DEWALT(2)
  • IDECH(アイデック)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バー全長(mm)から絞り込む
125(1)
iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
Vine 延長ポール WAKO(和光商事)Vine 延長ポールWAKO(和光商事)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18
VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
70,980税込78,078
1台
5日以内出荷
革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマチェーンスピード(m/s)[m/分]11バー全長(mm)125質量(kg)1.8(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11充電時間(時間)2~3RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

電池・充電式チェーンソー