絞り込み
バー全長(mm)
- 300(1)
チェーンスピード(m/s)
- 10(1)
ブランド
- ケルヒャー
- マキタ(30)
- ハスクバーナ(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- アルミス(7)
- YARD FORCE(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- WAKO(和光商事)(3)
- 工進(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ムサシ(2)
- IDECH(アイデック)(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- 平城商事(1)
- ブランドをもっと見る
「バー全長(mm)」から絞り込む
300(1)

チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷チェーンソー用ガイドバー(40cm)。 梱包重量 (kg) 0.6。 適合機種CS:CS 400/36 Bp。
チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット
ケルヒャー¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245ドライブリンク数45使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電チェーンスピード(m/s)10機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計ブレード長さ(mm)300バッテリー18Vバッテリープラットフォームタンク容量(mL)200振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2駆動方式ブラシレスモーター溝(mm)ガイドバーの溝:3001充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー