「バー全長(mm)」から絞り込む
チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセットケルヒャー5日以内出荷
チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。
さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。
また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断溝(mm)ガイドバーの溝:300バッテリー18Vバッテリープラットフォームブレード長さ(mm)3001充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計駆動方式ブラシレスモーター付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバーチェーンスピード(m/s)10質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)タンク容量(mL)200電圧(V)18使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電ドライブリンク数45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
アングルプレートオレゴン(OREGON)税込¥1,428¥1,298