絞り込み

充電式ストレートシャー
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])4300バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250
コードレスシェア
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。用途薄い金属の切断作業トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70切断能力(mm)軟鋼板1.3バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)アルミニウム2.2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])3600切断能力(mm)ステンレス0.6振動3軸合成値(m/s2)3.5
コードレスニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!用途折板、板金の切断仕様切断溝幅(mm):5質量(kg)1.7(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800)最小切断半径(mm)40
コードレスシャー
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2最小切断半径(mm)25
コードレスシェア
BOSCH(ボッシュ)¥62,980~税込¥69,278~1セット(1セット)当日出荷から4日以内出荷作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.23定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)20振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
コードレスシェア 本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。質量(kg)1.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2最小切断半径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
ダクトシャ SDS-16
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6636質量(kg)2.1切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)6.5
コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6633質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6632質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6643質量(kg)2.1切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm
サンワ(電動工具)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6642質量(kg)2.1切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5