絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- GT4B-5(1)
- YT4B-BS(1)
- YTR4A-BS(3)
バッテリー容量(Ah)
- 2.3
- 1.3(1)
- 2.5(2)
- 3(7)
- 3.5(3)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(9)
- 6.5(5)
- 7(7)
- 8(10)
- 8.6(5)
- 9(3)
- 9.5(2)
- 10(9)
- 11(5)
- 11.2(5)
- 12(10)
- 14(3)
- 18(4)
- バッテリー容量(Ah)をもっと見る
バッテリー品番(古河電池)
- FT4B-5(1)
- FTR4A-BS(2)
充電電流(A)
- 0.3(1)
ブランド
- AZ BATTERY(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GSユアサ(1)
「バッテリー品番(GSユアサ)」から絞り込む
GT4B-5(1)
YT4B-BS(1)
YTR4A-BS(3)

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から5日以内出荷高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリータイプシールド型