絞り込み
ブランド
  • GSユアサ
  • LONG(10)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • 古河電池(3)
  • タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
  • AZ BATTERY(2)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HONDA(FURUKAWA)(1)
  • マリンテック(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
  • GT4B-5(1)
  • GT7B-4(1)
  • GT9B-4(1)
  • GT12B-4(1)
  • GT14B-4(1)
  • GTZ5S(1)
  • GTZ8V(1)
  • YT4B-BS(1)
  • YT4L-BS(1)
  • YT7B-BS(1)
  • YT12A-BS(1)
  • YT12B-BS(1)
  • YTR4A-BS(1)
  • YTX4L-BS(1)
  • YTX5L-BS(1)
  • YTX7A-BS(1)
  • YTX7L-BS(1)
  • YTX12-BS(1)
  • YTX14-BS(1)
  • YTX20L-BS(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 8.6(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.2(1)
  • 12(2)
  • 18(1)
バッテリー品番(古河電池)
  • FT4B-5(2)
  • FT4L-BS(1)
  • FT7B-4(2)
  • FT9B-4(1)
  • FT12A-BS(1)
  • FT12B-4(2)
  • FTH4L-BS(1)
  • FTR4A-BS(1)
  • FTX5L-BS(1)
  • FTX7A-BS(1)
  • FTX7L-BS(1)
  • FTX9-BS(1)
  • FTX12-BS(1)
  • FTX14-BS(1)
  • FTX20L-BS(1)
  • FTZ5S(1)
  • FTZ6V(1)
  • FTZ7S(1)
  • FTZ10S(1)
  • FTZ12S(1)
充電電流(A)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー品番(GSユアサ)から絞り込む
YT12A-BS(1)
YT12B-BS(1)
YTR4A-BS(1)
YTX4L-BS(1)
YTX5L-BS(1)
YTX7A-BS(1)
YTX7L-BS(1)
YTX12-BS(1)
YTX14-BS(1)
YTX20L-BS(1)
バッテリー品番(GSユアサ)をもっと見る
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(130件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ2輪バッテリー 液入り充電済GSユアサ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済み GSユアサシールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済みGSユアサ
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
ジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質!アメリカで開発、大型二輪車の暗電流や使用時の電気負荷に対応した高容量シリーズ・ターミナル構造(一体型サイドブッシング方式)と極板高型化で高容量を実現・大型二輪の高出力にも耐えうるターミナル構造安心のメンテナンスフリー充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。優れたエンジン始動性能高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。漏液を抑えた構造電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。タフネス放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
仕様10時間率容量:20Ah質量(kg)約7.1高さH×幅W×長さL(mm)バッテリー:156×88×177互換品番バッテリー:GYZ20L
VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサVRLA(制御弁式)バイク用バッテリーGSユアサ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

バッテリー』には他にこんなカテゴリがあります

液入りタイプ(電解液注入済)