絞り込み
ブランド
  • エーモン(3)
  • KYOWA(協和製作所)(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.14(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(6)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 19(5)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 47(2)
  • 75(4)
  • 90(2)
  • 100(2)
テープ長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 25(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、自動車部品の固定や振動防止、隙間の充填などに使用されるテープ類です。強力両面テープは、ETC車載器などの固定に便利。トランクルームのカーペットを固定する専用テープや、フロアマットなどの滑り止め用固定テープもあります。面ファスナー(面ファスナー)は、リモコンや車内小物などを固定する際に便利です。電気配線に使用するナシジテープやポリ塩化ビニルのハーネステープといった商品も各種取り揃えています。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.14(1)
超強力両面テープ 透明 エーモン超強力両面テープ 透明エーモン(33件のレビュー)
999税込1,099
1巻(2m)
当日出荷
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。透明テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用)エーモン(28件のレビュー)
999税込1,099
1巻(2m)
当日出荷
外装パーツ用。 効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどにホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
シリコンゴムテープ エーモンシリコンゴムテープエーモン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐候性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ 柔軟性・伸縮性に優れ、様々な形状にもフィットする
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.5
ドッキングテープ  (メス LOOP) KYOWA(協和製作所)ドッキングテープ (メス LOOP)KYOWA(協和製作所)
11,980税込13,178
1巻(25m)
6日以内出荷
取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングテープ  (オス HOOK) KYOWA(協和製作所)ドッキングテープ (オス HOOK)KYOWA(協和製作所)
11,980税込13,178
1巻(25m)
6日以内出荷
取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用テープ