テープとは、自動車部品の固定や振動防止、隙間の充填などに使用されるテープ類です。強力両面テープは、ETC車載器などの固定に便利。トランクルームのカーペットを固定する専用テープや、フロアマットなどの滑り止め用固定テープもあります。面ファスナー(面ファスナー)は、リモコンや車内小物などを固定する際に便利です。電気配線に使用するナシジテープやポリ塩化ビニルのハーネステープといった商品も各種取り揃えています。
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.027(2)
0.1(2)
0.2(2)
0.3(2)
0.45(1)
0.5(1)
0.8
0.85(1)
1(2)
1.14(3)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
特殊基材が被着体にかかる応力を分散。
最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。
用途インテリアパネル用
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)6
寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・FRP・軟化塩化ビニル・ステンレス・ガラス・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15
テープ厚さ(mm)0.8
テープ長さ(m)1
基材アクリルフォーム
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。