3ページ目: AVケーブル

特価
本日3月17日(火)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
288件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コード アークヒル地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コードアークヒル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
カーコンポ接続コネクター ENDYカーコンポ接続コネクターENDY(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から6日以内出荷
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
インテークアダプタープラグ OHNO(大野ゴム工業)インテークアダプタープラグOHNO(大野ゴム工業)
479税込527
1個
欠品中
パーツNo.16175-JG31A
RCA端子延長ケーブル20m 車載カメラ ブロードウォッチRCA端子延長ケーブル20m 車載カメラブロードウォッチ
519税込571
1個
4日以内出荷
RCA端子 オスーオストリガー線付き
用途RCA端子機器の映像用ケーブル長さ(m)20
防水コネクタ延長ケーブル5m 車載カメラ/航空コネクタ ブロードウォッチ防水コネクタ延長ケーブル5m 車載カメラ/航空コネクタブロードウォッチ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
航空コネクタM12-4ピン オス-メストリガー線付き電源入力 12-24V対応耐候性&耐衝撃性
用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)5
マジコネバックカメラ接続ユニット Bullconマジコネバックカメラ接続ユニットBullcon
5,343税込5,877
1個
7日以内出荷
バックカメラを簡単接続
用途DC12V車専用型式JH3、4、JG3、4、RP-5、RP6、7、DG5適合車種N-WGN、N-ONE、ステップワゴンe:HEV、ステップワゴン、WR-V年式R4/9~、R4/9~、R4/6~、R6/3~
車載用RCAケーブル audio-technica車載用RCAケーブルaudio-technica
6,598税込7,258
1セット(0.7m×2巻)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):56静電容量219(pF/m)ケーブル外径(Φmm)7プラグ外径(Φmm)(横幅)12
車載用コアキシャルデジタルケーブル audio-technica車載用コアキシャルデジタルケーブルaudio-technica
22,980税込25,278
1セット(0.7m×2巻)ほか
6日以内出荷
・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、OFC(高純度無酸素銅)編組、フッ素樹脂テープで外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する3重シールド構造で高周波ノイズの影響を低減します。・最大90℃までの耐熱仕様となっています。
ケーブル外径(Φmm)6.5プラグ外径(Φmm)(横幅)12
車載用HDMIケーブル audio-technica車載用HDMIケーブルaudio-technica
2,898税込3,188
1巻(3m)ほか
6日以内出荷
・高音質・高画質を実現するOFC(無酸素銅)を採用。接触抵抗が少なく経年劣化に強いメッキプラグ。・車内での温度環境に対応した耐熱使用。温度差の中でも安心かつ継続してご使用頂けます。・取り回しがしやすいソフトシースを採用。配線しやすく、すっきりとした配線環境づくりに役立ちます。
車載用オーディオケーブル audio-technica車載用オーディオケーブルaudio-technica
1,657税込1,823
1巻(1.5m)
5日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。・ポータブルオーディオやスマートフォンからカーナビやヘッドユニット等への楽曲再生に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高音質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用AVケーブル audio-technica車載用AVケーブルaudio-technica
1,755税込1,931
1巻(0.3m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。・カーナビやヘッドユニット、DVDプレイヤーや地デジチューナーなどの音声出力/映像出力に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
RCA変換アダプター データシステムRCA変換アダプターデータシステム
799税込879
1箱
13日以内出荷
RCA変換アダプター。音声と画像を送るAVケーブルの中継プラグ1組です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
17,980税込19,778
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7420です。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。・太さ18AWGでやわらかく、引き回しが楽なケーブルです。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様4.6kg/リール:38g/m直流抵抗26.3mΩ/mAWG18相当静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)3.2×2本リール長さ(m)100
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
76,980税込84,678
1巻(100m)
11日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。
AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量69pF/mケーブル外径(Φmm)2.6×2本導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)100
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
5,898税込6,488
1箱
6日以内出荷
ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品リアカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~RoHS指令(10物質対応)対応
TVアンテナ変換コード パイオニア用 ENDYTVアンテナ変換コード パイオニア用ENDY
2,698税込2,968
1個
当日出荷
純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパイオニア用
インターフェイス Beat-SonicインターフェイスBeat-Sonic
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
直接接続で高音質!インターフェースシリーズ
USB/HDMI延長ケーブル埋込み型 Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブル埋込み型Beat-Sonic
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キットUSB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)
4,698税込5,168
1本
12日以内出荷
ルームミラーの映像を市販ナビ・DOPナビに分岐し表示することができます
用途トヨタ/ハイエース200系メーカー純正オプションのバックモニター内蔵自動防眩ルームミラーの映像を市販ナビ・DOPナビに分岐し表示する際に使用。このハーネスを使用した場合、ミラーモニターとカーナビ画面の両方に映像を出力することが可能です。(ミラーモニター側の映像をOFFにすることもできます)タイプハイエース用映像分岐ハーネスメーカートヨタ
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
RCAオスコネクタをケンウッド用5Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、ケンウッドのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプケンウッド用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)8P
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本
12日以内出荷
RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができます
タイプパイオニア用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
ステレオケーブル NAVC(ナビック)ステレオケーブルNAVC(ナビック)
959税込1,055
1本
12日以内出荷
ステレオミニプラグを3m延長することができます
用途カーナビ・リモコン受光部の延長等に使用タイプ3m延長ケーブル長さ(m)3メーカー汎用
RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)RCAビデオケーブルNAVC(ナビック)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
中継プラグを使わずAVケーブルの延長ができます
用途AV機器の相互接続に使用タイプ5m延長ケーブル長さ(m)5メーカー汎用
RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)RCAビデオケーブルNAVC(ナビック)
1,198税込1,318
1本
12日以内出荷
RCAビデオケーブルを延長することができます
用途AV機器の相互接続に使用メーカー汎用
RCAオーディオケーブル NAVC(ナビック)RCAオーディオケーブルNAVC(ナビック)
1,498税込1,648
1本
12日以内出荷
オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用
AUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m) ALPINEAUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m)ALPINE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルパイン製カーナビの3.5Φミニジャック入力に外部映像機器を接続する為の入力ケーブルです
映像分配キット ALPINE映像分配キットALPINE
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
ピンプラグ中継アダプター ENDYピンプラグ中継アダプターENDY
1,088税込1,197
1セット(2個)
当日出荷
ピンケーブルを中継します。
仕様4K金メッキ 、メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード ホンダ車用 ENDYバックカメラ接続コード ホンダ車用ENDY
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDYアンテナ変換アダプター 欧州車用ENDY
949税込1,044
1個
当日出荷
欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード ホンダ ENDYアンテナ変換コード ホンダENDY(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m ENDYアンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2mENDY
2,698税込2,968
1本
欠品中
欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ピンケーブル ENDYピンケーブルENDY
1,298税込1,428
1セットほか
5日以内出荷から6日以内出荷
音質にこだわったスタンダードタイプのラインケーブルです。
仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
ナビ用配線コネクター Beat-Sonicナビ用配線コネクターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
ビデオノイズフィルター Beat-SonicビデオノイズフィルターBeat-Sonic
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVNS回路・BVSC回路を搭載し映像信号に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を出力します。
用途ノイズフィルター
ビデオ入力アダプター Beat-Sonicビデオ入力アダプターBeat-Sonic
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター関連資料映像入出力アダプター適合表
ビデオ出力アダプター Beat-Sonicビデオ出力アダプターBeat-Sonic
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
映像入出力の際に必要となります。
用途映像出力アダプター関連資料映像入出力アダプター適合表
バックカメラアダプター Beat-SonicバックカメラアダプターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター関連資料カメラアダプター適合表
トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル Beat-Sonicトヨタ純正スピーカー取り出しケーブルBeat-Sonic
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
トヨタ純正オーディオから又取りでスピーカー出力を取出す場合に使用するケーブルです。チューンナップウーファーやチューンナップトゥイーター、TOP-PANELなどを追加する場合に便利です。
用途スピーカー出力取出しケーブル
トヨタ純正オーディオ延長ケーブル Beat-Sonicトヨタ純正オーディオ延長ケーブルBeat-Sonic
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
トヨタ純正オーディオ 10ピン+6ピン用車両側の純正配線を延長する場合に使用するケーブルです。
用途オーディオ延長ケーブル
AVケーブル