3ページ目: AVケーブル

283件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車載用高解像度USBケーブル audio-technica

    車載用高解像度USBケーブル

    audio-technica
    26,980税込29,678
    1巻(1.3m)ほか
    6日以内出荷
    ・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。・ケーブルはUSB2.0相当です。
    仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
  • ホンダスピーカー出力取出しケーブル(24P) Beat-Sonic

    ホンダスピーカー出力取出しケーブル(24P)

    Beat-Sonic
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、ホンダ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
    配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
  • ミツビシスピーカー出力取出しケーブル(20P) Beat-Sonic

    ミツビシスピーカー出力取出しケーブル(20P)

    Beat-Sonic
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、ミツビシ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
    配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
  • RCA変換アダプター データシステム

    RCA変換アダプター

    データシステム
    799税込879
    1箱
    6日以内出荷
    RCA変換アダプター。音声と画像を送るAVケーブルの中継プラグ1組です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    76,980税込84,678
    1巻(100m)
    11日以内出荷
    ・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。
    AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量69pF/mケーブル外径(Φmm)2.6×2本導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)100
  • HDMI/USBコネクター Beat-Sonic

    HDMI/USBコネクター

    Beat-Sonic
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
    ケーブル長(m)約2
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    5,898税込6,488
    1箱
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
    付属品リアカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイハツ・トヨタ車用リアカメラ接続アダプター(20P) Elut

    ダイハツ・トヨタ車用リアカメラ接続アダプター(20P)

    Elut
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    用途AG713CA-D後継モデルセット内容カメラ接続アダプター (1) RCA変換アダプター (1) 結束バンド (2) エレクトロタップ (2)両面テープ (1)取付・取扱説明書 (1) 保証書 (1)電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×13.5消費電流100mA
  • トヨタ車用リアカメラ接続アダプター(4P) Elut

    トヨタ車用リアカメラ接続アダプター(4P)

    Elut
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    用途AG711CA-T後継モデルセット内容カメラ接続アダプター (1) RCA変換アダプター (1) 結束バンド (2) エレクトロタップ (2)両面テープ (1) 取付・取扱説明書 (1) 保証書 (1)電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×13.5消費電流100mA
  • サウンドアダプター フェアレディZ33 Beat-Sonic

    サウンドアダプター フェアレディZ33

    Beat-Sonic
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容アダプター本体/6ピンカプラー/ウレタン(2)/保証書/取扱説明書適合車種フェアレディZ/フェアレディZロードスター(メーカーオプションナビ付車)、フェアレディZ (H14/7-H20/12)、フェアレディZロードスター (H15/10-H20/12)
  • サウンドアダプター Beat-Sonic

    サウンドアダプター

    Beat-Sonic
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
  • USB延長ケーブル埋込み型 Beat-Sonic

    USB延長ケーブル埋込み型

    Beat-Sonic
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
    セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)
  • USB/HDMI延長ケーブル埋込み型 Beat-Sonic

    USB/HDMI延長ケーブル埋込み型

    Beat-Sonic
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
    セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
  • リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)

    リアカメラ変換コネクタ

    NAVC(ナビック)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ルームミラーの映像を市販ナビ・DOPナビに分岐し表示することができます
    用途トヨタ/ハイエース200系メーカー純正オプションのバックモニター内蔵自動防眩ルームミラーの映像を市販ナビ・DOPナビに分岐し表示する際に使用。このハーネスを使用した場合、ミラーモニターとカーナビ画面の両方に映像を出力することが可能です。(ミラーモニター側の映像をOFFにすることもできます)タイプハイエース用映像分岐ハーネスメーカートヨタ
  • リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)

    リアカメラ変換コネクタ

    NAVC(ナビック)
    2,598税込2,858
    1セット
    12日以内出荷
    車両のルームミラーモニター(純正)に映し出されるアラウンドビュー映像をRCAで出力し市販のナビゲーションに映し出すコネクタです
    用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用タイプ日産車用リアカメラ接続コネクタメーカー日産ピン数(ピン)4P再生紙使用マーク適合
  • アンテナ変換コード NAVC(ナビック)

    アンテナ変換コード

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1本
    12日以内出荷
    トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
    用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプトヨタ3P⇔JASOメーカートヨタピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
  • RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)

    RCAビデオケーブル

    NAVC(ナビック)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    中継プラグを使わずAVケーブルの延長ができます
    用途AV機器の相互接続に使用タイプ5m延長ケーブル長さ(m)5メーカー汎用
  • RCAオーディオケーブル NAVC(ナビック)

    RCAオーディオケーブル

    NAVC(ナビック)
    1,498税込1,648
    1本
    12日以内出荷
    オーディオケーブルを延長することができます
    用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用
  • L型変換アダプター NAVC(ナビック)

    L型変換アダプター

    NAVC(ナビック)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    L型に変換することができます
    用途変換アダプターメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • 延長用ピンケーブル ENDY

    延長用ピンケーブル

    ENDY
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    『あと少し!』 音声ラインが届かない時につないで下さい。延長接続によるロスを最小限に抑えた仕様です。
    仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用 ENDY

    バックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用

    ENDY
    3,098税込3,408
    1セット
    6日以内出荷
    純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源リレーケーブル ENDY

    電源リレーケーブル

    ENDY
    5,598税込6,158
    1セット
    6日以内出荷
    電圧降下による映像ノイズや車両火災を防ぎ、安定した電源を供給します。
    仕様3 SQ.(AWG12)耐熱ケーブル 、30Aスローブローヒューズ 、電源リレー、結束バンド添付 、分岐コネクター添付長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続コード パイオニア用 ENDY

    バックカメラ接続コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    パイオニアAVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コネクター 日産車用 ENDY

    アンテナ変換コネクター 日産車用

    ENDY
    3,198税込3,518
    1セット
    5日以内出荷
    日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースケーブル ENDY

    アースケーブル

    ENDY
    719税込791
    1セット
    5日以内出荷
    パワーアンプのアース配線に使用します。
    仕様5 SQ.( AWG10)ケーブル 、大・小 クワ形端子仕様 、タッピンねじ添付長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオアンテナ分配コード ENDY

    ラジオアンテナ分配コード

    ENDY(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
    仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブアンプバイパスコネクター日産車用 ENDY

    アクティブアンプバイパスコネクター日産車用

    ENDY
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    日産アクティブアンプ(サウンドシステム)をカットし、市販のヘッドユニットで純正配線を利用してスピーカーを鳴らします。
    仕様JEITA準拠カラーコードタイプ12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオ映像延長ケーブル ENDY

    ステレオ映像延長ケーブル

    ENDY
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    ステレオビデオデーブルを延長します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオビデオケーブル 2m ENDY

    ステレオビデオケーブル 2m

    ENDY
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    ステレオ対応の映像機器を接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナビ用配線コネクター Beat-Sonic

    ナビ用配線コネクター

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
    用途ナビ用配線コネクター
  • ビデオ出力アダプター Beat-Sonic

    ビデオ出力アダプター

    Beat-Sonic
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    映像入出力の際に必要となります。
    用途映像出力アダプター
  • トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル Beat-Sonic

    トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル

    Beat-Sonic
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ純正オーディオから又取りでスピーカー出力を取出す場合に使用するケーブルです。チューンナップウーファーやチューンナップトゥイーター、TOP-PANELなどを追加する場合に便利です。
    用途スピーカー出力取出しケーブル
  • トヨタ純正オーディオ延長ケーブル Beat-Sonic

    トヨタ純正オーディオ延長ケーブル

    Beat-Sonic
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ純正オーディオ 10ピン+6ピン用。車両側の純正配線を延長する場合に使用するケーブルです。
    用途オーディオ延長ケーブル
  • HDMIアダプター Beat-Sonic

    HDMIアダプター

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途HDMIアダプター
  • 音秀ワイヤリングキット 音秀

    音秀ワイヤリングキット

    音秀
    3,898税込4,288
    1セット
    6日以内出荷
    純度の高いオーディオ専用OFCケーブルを使用!。オーディオのマルチ化や5.1chへのシステムアップに最適!
    セット内容パワーケーブル:10ゲージ(6.0m)40Aヒューズ付、グランドケーブル:10ゲージ(1.2m)、リモートケーブル:18ゲージ(4.8m)、スピーカーケーブル:16ゲージ(9.2m)、RCAケーブル:5.0m、タイラップ、ターミナル、スペアヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオ ビデオケーブル ENDY

    ステレオ ビデオケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステレオ対応の映像機器を接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバースSMAパッシブアンテナ分配器 SHURE

    リバースSMAパッシブアンテナ分配器

    SHURE
    51,980税込57,178
    1式
    12日以内出荷
    1系統のUA221DB-RSMA入力信号を2系統の出力信号に分岐させるため、2台のGLX-D4R+受信機で1ペアのアンテナを共有できます。UA8-2無指向性アンテナおよびPA805DB-RSMA指向性アンテナとの使用用途に設計されています。各キットには、UA221DB-RSMAスプリッター2個、同軸ケーブル2本、取り付け用ハードウェアが同梱されています。
  • PA805DB パッシブ指向性アンテナ SHURE

    PA805DB パッシブ指向性アンテナ

    SHURE
    56,980税込62,678
    1式
    12日以内出荷
    新しいPA805DB-RSMAパッシブ指向性アンテナは、GLX-D4R+ハーフラック受信機とGLX-D+FMフリケンシーマネージャーの受信を最大8dB向上します。2.4GHzソースからの干渉をフィルタリングする機能が向上しており、24dBの前後電界比で軸外信号が除去されます。
    付属品RSMAケーブル(10 ft/3m)
  • 1/2波長アンテナ SHURE

    1/2波長アンテナ

    SHURE
    7,898税込8,688
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D+ デジタルワイヤレスシステムとともに使用できる45度無指向性アンテナ。GLX-D4R+受信機およびGLX-D+FMDBフリケンシーマネージャーと互換性があります。
  • スマートフォンミラーリングケーブル Bullcon

    スマートフォンミラーリングケーブル

    Bullcon
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    USB Type-C搭載のiPhoneと、HDMI端子入力搭載のディスプレイオーディオやナビゲーションを接続することで、映像のミラーリング及びストリーミング再生が可能。接続や操作が簡単。様々な動画やダウンロード動画に対応。
    ケーブル長(m)メイン:1.0(USB Type-A)/1.8(USB Type-C)、延長:0.2端子USB Type-A/Type-C
AVケーブル