6ページ目: AVケーブル

283件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic

    スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用

    Beat-Sonic
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、スズキ 全方位モニター付車用汎用ナビ取付けキットです。 全方位モニターが使えます。 純正カメラのガイドラインが表示されます。 2DINナビに交換できます。。全方位カメラを活かして市販ナビを取付できます。トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。。全方位カメラが使える。カメラの表示切替は付属の「カメラビュー切替スイッチ」にて行います。
    セット内容アダプター本体/カメラビュー切替スイッチ/アンテナ変換ケーブル/ビデオケーブル(0.5m)/サイドパネル(左右各1)/保証書/取扱説明書本体質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×82×26.5適合車種スズキ汎用/スペーシア(カスタム含) MK42S H27/6~現在、ワゴンR(スティングレー含) MH35S/MH55S H29/2~現在
  • サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ有のBOSEサウンドシステム付車 Beat-Sonic

    サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ有のBOSEサウンドシステム付車

    Beat-Sonic
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容アダプター本体/6ピンカプラー/ウレタン×2/アンテナ変換コード(フェアレディZでは使用しません)適合車種日産車用汎用( メーカーオプションナビ+BOSEサウンドシステム付車) ※※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
  • サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ無のBOSEサウンドシステム付車 Beat-Sonic

    サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ無のBOSEサウンドシステム付車

    Beat-Sonic
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容アダプター本体/ 6ピンカプラー/ ウレタン(2)/ 取扱説明書 /保証書適合車種日産車用汎用(BOSEサウンドシステム付車) ※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
  • サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ付車 Beat-Sonic

    サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ付車

    Beat-Sonic
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容アダプター本体/ 6ピンカプラー/ ウレタン(2)/ 取扱説明書 /保証書適合車種日産車用汎用(メーカーオプションナビ付車) ※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
  • サウンドアダプター トヨタ ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付車 Beat-Sonic

    サウンドアダプター トヨタ ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付車

    Beat-Sonic
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容アダプター本体/サイドパネル(L・R各1ヶ)/ネジ(2種各4ヶ)/取扱説明書適合車種ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付、H14/10-H21/9
  • サウンドアダプター アルテッツア用 スーパーライブサウンド付車 Beat-Sonic

    サウンドアダプター アルテッツア用 スーパーライブサウンド付車

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容本体/パネル/取扱説明書/保証書適合車種アルテッツァ 前期(スーパーライブサウンド付車)、H10/10-H13/05
  • サウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ用 スーパーライブサウンド付車 Beat-Sonic

    サウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ用 スーパーライブサウンド付車

    Beat-Sonic
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容本体/パネル/取扱説明書/保証書適合車種アルテッツァ 後期・アルテッツァジータ(スーパーライブサウンド付車)、H13/05-H17/07
  • サウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ 6スピーカー付車/ライブサウンド付車用 Beat-Sonic

    サウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ 6スピーカー付車/ライブサウンド付車用

    Beat-Sonic
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容配線コネクター/パネル/取扱説明書(1枚)/保証書(1枚)適合車種アルテッツァ H10/10-H17/7、アルテッツァジータ H13/5-H17/7 ライブサウンド(6スピーカー)専用
  • カラードアンテナ 付属品キット Beat-Sonic

    カラードアンテナ 付属品キット

    Beat-Sonic
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    カラードアンテナ付け替えの両面テープ(後期用)。カラードアンテナは、前期・後期のモデルがあります。対応する両面テープが異なります。粘着テープ使用。
  • アンテナスペーサー 固定式 Beat-Sonic

    アンテナスペーサー 固定式

    Beat-Sonic
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    特殊な形状のアンテナボスにブレードアンテナを取付ける時のスペーサー。ロングポールアンテナの補修スペーサーです。
  • USB延長ケーブル Beat-Sonic

    USB延長ケーブル

    Beat-Sonic
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
    セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2適合車種トヨタ/ダイハツ車
  • USB/HDMI延長ケーブル Beat-Sonic

    USB/HDMI延長ケーブル

    Beat-Sonic
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
    セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
  • PA1用スピーカーケーブル Beat-Sonic

    PA1用スピーカーケーブル

    Beat-Sonic
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Beat Sonic PA1の補修部品です
    仕様BeatSonicPA1の補修部品
  • HDMI延長ケーブル Beat-Sonic

    HDMI延長ケーブル

    Beat-Sonic
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
    セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2適合車種トヨタ/ダイハツ車
  • AVX用オプションスイッチ Beat-Sonic

    AVX用オプションスイッチ

    Beat-Sonic
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用 ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。 AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。 ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。 TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。 スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。 3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
    適合トヨタ ハリアー用質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4ケーブル長(m)約1.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3端子AVX接続用4ピンコネクター
  • マジコネ HDMIハーネス Bullcon

    マジコネ HDMIハーネス

    Bullcon
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    HDMI(タイプA端子)出力機能のあるスマートフォン・タブレット・ストリーミング機・ゲーム機などの映像と音声を、HDMI(タイプE)入力端子搭載のナビゲーション画面でお楽しみいただけます。
    用途HDMIコネクタータイプAをHDMIコネクタータイプEに変換できるマジコネHDMIハーネスセット内容HDMI変換ハーネス×1、HDMIタイプA(オス・オス)中継アダプター×1、取扱説明書×1長さ(m)(ハーネス)1.5適合品番(2018年モデル)NSZN-Z68T、NSZT-W68T、NSZT-Y68T/(2016年モデル)NSZN-Z66T、NSZT-W66T、NSZT-Y66T/(2014年モデル)DSZT-YC4T、NSZA-X64T、NSZN-W64T、NSZT-Y64T、NSZT-YA4T、NSZT-ZA4T電源電圧(V)12保証期間1年
  • 光ビーコンユニット Pioneer(パイオニア)

    光ビーコンユニット

    Pioneer(パイオニア)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
    付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書仕様【光部】光波調:850±50nm適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
  • リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)

    リアカメラ変換コネクタ

    NAVC(ナビック)
    1,998税込2,198
    1本
    12日以内出荷
    RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができます
    タイプパイオニア用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
  • バックセンサーコネクタ NAVC(ナビック)

    バックセンサーコネクタ

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1本
    12日以内出荷
    ホンダ車の一部で市販ナビゲーションを取付する際に利用します
    用途ホンダ車(3P)のバックセンサーコネクタ利用時に使用タイプ3Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
  • ステレオケーブル NAVC(ナビック)

    ステレオケーブル

    NAVC(ナビック)
    959税込1,055
    1本
    12日以内出荷
    ステレオミニプラグを3m延長することができます
    用途カーナビ・リモコン受光部の延長等に使用タイプ3m延長ケーブル長さ(m)3メーカー汎用
  • ステレオケーブル NAVC(ナビック)

    ステレオケーブル

    NAVC(ナビック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    12日以内出荷
    AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
    用途AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • ステレオケーブル NAVC(ナビック)

    ステレオケーブル

    NAVC(ナビック)
    999税込1,099
    1本
    12日以内出荷
    AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
    用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • アンテナ変換コード NAVC(ナビック)

    アンテナ変換コード

    NAVC(ナビック)
    2,398税込2,638
    1本
    12日以内出荷
    BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
    用途アンテナ変換メーカーBMW
  • アンテナ変換コード NAVC(ナビック)

    アンテナ変換コード

    NAVC(ナビック)
    1,798税込1,978
    1本
    12日以内出荷
    スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
    用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグメーカースバル
  • アンテナ変換コード NAVC(ナビック)

    アンテナ変換コード

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1本
    12日以内出荷
    日産車のアンテナ出力を変換することができます
    用途アンテナ変換メーカー日産
  • アンテナ変換コード NAVC(ナビック)

    アンテナ変換コード

    NAVC(ナビック)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    12日以内出荷
    ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
    用途アンテナ変換メーカーホンダ
  • TVアンテナ延長ケーブル NAVC(ナビック)

    TVアンテナ延長ケーブル

    NAVC(ナビック)
    1,098税込1,208
    1本
    12日以内出荷
    ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
    用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • TVアンテナ延長ケーブル NAVC(ナビック)

    TVアンテナ延長ケーブル

    NAVC(ナビック)
    899税込989
    1本
    12日以内出荷
    カーTVアンテナを延長することができます
    用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用
  • RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル) NAVC(ナビック)

    RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル)

    NAVC(ナビック)
    1,898税込2,088
    1本
    12日以内出荷
    ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用
    用途映像機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル) NAVC(ナビック)

    RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル)

    NAVC(ナビック)
    2,298税込2,528
    1本
    12日以内出荷
    カーAV専用としてOFC編組+アルミテープによる2重シールド構造を採用
    用途AV機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)

    RCAビデオケーブル

    NAVC(ナビック)
    1,198税込1,318
    1本
    12日以内出荷
    RCAビデオケーブルを延長することができます
    用途AV機器の相互接続に使用メーカー汎用
  • RCA関連商品 NAVC(ナビック)

    RCA関連商品

    NAVC(ナビック)
    1,498税込1,648
    1本
    12日以内出荷
    ステレオ液晶TV対応のAV接続ケーブル2mです
    用途ステレオ液晶TVにナビ本体やビデオを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像)⇔L型2極ミニプラグ ピンプラグ(音声L/R)⇔L型3極ミニプラグ長さ(m)2メーカー汎用
  • RCA関連商品 NAVC(ナビック)

    RCA関連商品

    NAVC(ナビック)
    2,198税込2,418
    1本
    12日以内出荷
    DVDプレーヤーやビデオなどに接続できます
    用途AV機器本体の外部入力端子をスマートなボックス型端子として手元に引き出しDVCプレーヤーやビデオなどを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像/音声L/音声R)⇔ピンジャック(映像/音声L/音声R)メーカー汎用
  • RCA関連商品 NAVC(ナビック)

    RCA関連商品

    NAVC(ナビック)
    959税込1,055
    1本
    12日以内出荷
    ピンプラグ付ケーブルを延長することができます
    用途映像・音声(モノラル)のピンプラグ付ケーブルを延長する際に使用タイプ2m延長ケーブル長さ(m)2メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • RCA関連商品 NAVC(ナビック)

    RCA関連商品

    NAVC(ナビック)
    979税込1,077
    1本
    12日以内出荷
    ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます
    用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声)長さ(m)1.5メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic

    ドルフィン型ラジオアンテナ

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
    用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式
  • Android接続HDMIケーブル ALPINE

    Android接続HDMIケーブル

    ALPINE
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)変換セットです。
    付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)
  • USB接続ケーブル(1.5m) ALPINE

    USB接続ケーブル(1.5m)

    ALPINE
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    アルパイン製カーナビにUSB機器をと接続する場合にご使用いただけます。
  • 映像分配キット ALPINE

    映像分配キット

    ALPINE
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
    付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
  • AUX延長ケーブル ENDY

    AUX延長ケーブル

    ENDY
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    AUX外部入力を手元に引き出します。
    仕様OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 、配線表示チューブ、裂け防止フリーストッパー 、固定用両面テープ、ねじセット添付長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
AVケーブル