絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic(79)
- ENDY(59)
- NAVC(ナビック)(31)
- audio-technica(29)
- BRIDGE[自動車用品](10)
- ブロードウォッチ(8)
- アークヒル(6)
- エーモン(5)
- データシステム(4)
- Bullcon(4)
- ALPINE(4)
- Catch Hunter(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- SHURE(3)
- SEIWA(セイワ)(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- 槌屋ヤック(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- 音秀(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アンテナ変換コード
NAVC(ナビック)¥1,798税込¥1,9781本12日以内出荷スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグメーカースバル
TVアンテナ延長ケーブル
NAVC(ナビック)¥1,098~税込¥1,208~1本12日以内出荷ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル)
NAVC(ナビック)¥1,898税込¥2,0881本12日以内出荷ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用用途映像機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル)
NAVC(ナビック)¥2,298~税込¥2,528~1本12日以内出荷カーAV専用としてOFC編組+アルミテープによる2重シールド構造を採用用途AV機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCA関連商品
NAVC(ナビック)¥1,498税込¥1,6481本12日以内出荷ステレオ液晶TV対応のAV接続ケーブル2mです用途ステレオ液晶TVにナビ本体やビデオを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像)⇔L型2極ミニプラグ ピンプラグ(音声L/R)⇔L型3極ミニプラグ長さ(m)2メーカー汎用
RCA関連商品
NAVC(ナビック)¥2,198税込¥2,4181本12日以内出荷DVDプレーヤーやビデオなどに接続できます用途AV機器本体の外部入力端子をスマートなボックス型端子として手元に引き出しDVCプレーヤーやビデオなどを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像/音声L/音声R)⇔ピンジャック(映像/音声L/音声R)メーカー汎用
RCA関連商品
NAVC(ナビック)¥959税込¥1,0551本12日以内出荷ピンプラグ付ケーブルを延長することができます用途映像・音声(モノラル)のピンプラグ付ケーブルを延長する際に使用タイプ2m延長ケーブル長さ(m)2メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCA関連商品
NAVC(ナビック)¥979税込¥1,0771本12日以内出荷ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声)長さ(m)1.5メーカー汎用再生紙使用マーク適合
ドルフィン型ラジオアンテナ
Beat-Sonic(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式
Android接続HDMIケーブル
ALPINE¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)変換セットです。付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)
映像分配キット
ALPINE¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
AUX延長ケーブル
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷AUX外部入力を手元に引き出します。仕様OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 、配線表示チューブ、裂け防止フリーストッパー 、固定用両面テープ、ねじセット添付長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続アダプター ホンダ車用 (ダイレクト切替タイプ)
ENDY¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ミニ ステレオケーブル
ENDY¥1,698税込¥1,8681セット6日以内出荷携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。仕様OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 、配線表示チューブ、裂け防止フリーストッパー 、片側L形長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続ハーネス ホンダ車用(富士通テン AVナビゲーション 取付用)
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続ハーネス 日産車用
ENDY(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード 欧州車
ENDY(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.4ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード ホンダ
ENDY(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m
ENDY¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m
ENDY¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ステレオミニケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本6日以内出荷ステレオミニプラグ付ケーブルを延長します。仕様OFC 99.996%、複合横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、片側L形長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンケーブル
ENDY¥1,698~税込¥1,868~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷音質にこだわったスタンダードタイプのラインケーブルです。仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
WAVE LIMITED PRO フィルムアンテナ TYPE4
槌屋ヤック¥5,698税込¥6,2681セット(2枚)3日以内出荷車載用地上デジタルTVチューナー専用のフィルム型アンテナ。 極細0.3mmのアンテナパターンで目立たない。 470MHz~770MHz全域にわたり、有効な利得をえられる設計。 ノイズを抑え、有効利得がアップする高性能小型ブースターをアンテナ直下に配置。 ブースター電源は接続されたチューナーから供給し、別電源をとる必要なし。 移動通信専用同軸ケーブルを採用し、とらえた電波ロスを最小限にし、チューナーへ供給。 車検対応。(取り付け条件を満たす場合のみ) L/R1セット入り。ケーブル長(m)約5入力電圧(V)DC5~8消費電流(mA)約40×2出力インピーダンス(Ω)50周波数(MHz)470~770利得(dB)約-12受信チャンネル(ch)UHF13~62適合メーカーPanasonic(2008年モデル以降)、FUJITSU TEN
シャークアンテナ MCXタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72接続MCX端子(オス)受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
ビデオノイズフィルター
Beat-Sonic¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVNS回路・BVSC回路を搭載し映像信号に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を出力します。用途ノイズフィルター
ビデオ入力アダプター
Beat-Sonic¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。用途映像入力アダプター
















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)