絞り込み
タイプ
- D4C
- D2R(1)
- D2S(1)
- D4R(9)
- D4S(10)
- その他(3)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(2)
口金
- P32d(2)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- ケリー電気産業(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「タイプ」から絞り込む
D2R(1)
D2S(1)
D4C
D4R(9)
D4S(10)
その他(3)

HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応
(20件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000販売区分業務用
HIDバーナーD4C
BRAITH(ブレイス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
デルタH.I.Dバルブ D4C
DELTA(デルタ)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応