絞り込み
感知方式
  • 煙式煙式(2)
ブランド
  • ニッタン(NITTAN)
  • ANTEC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(212)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
  • TOA(3)
  • ダイニチ工業(1)
  • ライフライン(2)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「感知方式」から絞り込む
煙式
煙式(2)
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    仕様受信機用
  • 表示灯(表示灯本体) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(表示灯本体)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24部品名称表示灯本体外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8.5
  • 補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(携帯用送受話器)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)難燃性樹脂材質(ケース)ビニールレザープラグ【短頭】PJ-068色(本体)アイボリーホワイト
  • 標識板 ニッタン(NITTAN)

    標識板

    ニッタン(NITTAN)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2本材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)文字白色シルク印刷両面外径(Φmm)80×240取付穴Φ4.5
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷
  • 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器2種(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC24型式検定番号感第2020~16号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC24主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
  • 差動式スポット型感知器 普通型 ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 普通型

    ニッタン(NITTAN)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    3日以内出荷
    仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
  • 差込ベース差込式 ニッタン(NITTAN)

    差込ベース差込式

    ニッタン(NITTAN)
    ¥559~税込¥615~
    1台
    3日以内出荷
    差込式
    主材質難燃性樹脂
  • プロテクタ(表示灯用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(表示灯用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    3日以内出荷
    表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
    材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒外径(Φmm)130取付穴Φ4.5
  • 表示灯樹脂ガラス ニッタン(NITTAN)

    表示灯樹脂ガラス

    ニッタン(NITTAN)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    用途PL-R4用
  • 表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(LED球)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥699税込¥769
    1台
    3日以内出荷
    24V 7.8mA PL-R4用
    部品名称LED球(PL-R4用)
  • 光電式スモークスイッチ 3種 ニッタン(NITTAN)

    光電式スモークスイッチ 3種

    ニッタン(NITTAN)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
  • 光電式スポット型感知器3種(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器3種(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC24定格電流(mA)L-C間:65型式検定番号感第2020~17号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 補修品(終端器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(終端器)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥399税込¥439
    1台
    3日以内出荷
    寸法L(mm)【電線視線部】8定格電圧(V)【電線】300コンデンサ容量(μF)0.33、50定格温度(℃)【電線】+80
  • 感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)

    感知器着脱器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷
    補助棒別途着脱器のみ
  • 表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(フラット表示灯)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    3日以内出荷
    屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
    定格電圧(V)AC/DC24部品名称フラット表示灯外径(Φmm)90主要材質自己消火性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8
  • プロテクタ(機器収容箱用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(機器収容箱用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    3日以内出荷
    機器収容箱用のプロテクタガード
  • 差動式スポット型感知器 2種 ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種

    ニッタン(NITTAN)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    R型自動試験対応の感知器です。
    種類2種定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
  • 光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)

    セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷
    P型 縦型・横型兼用 屋内型
    保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
  • 光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 表示灯用防水パッキン ニッタン(NITTAN)

    表示灯用防水パッキン

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
  • 定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
    仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
  • 消火栓始動押ボタン(露出型) ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動押ボタン(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    3日以内出荷
  • 消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動装置

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷
    1次側AC200V
    外径(Φmm)200×300
  • プロテクタ(発信機用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(発信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    3日以内出荷
    発信機用のプロテクタガード
    適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用外径(Φmm)158
  • プロテクタ(表示灯フラット発信機用) ニッタン(NITTAN)

    プロテクタ(表示灯フラット発信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    3日以内出荷
    表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
    付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)適合【発信機】□MM1W-PL用材質プロテクタ:SUS304外径(Φmm)160取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
  • ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)

    ベル(P型用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    3日以内出荷
    P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN)

    フラット発信機(P型1級・P型2級)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用のフラット発信機
    外径(Φmm)140主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
  • 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
  • 光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    光電アナログ式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    R型自動試験対応の感知器です。
    定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
  • 火災検知システム 信装置取付金具B ニッタン(NITTAN)

    火災検知システム 信装置取付金具B

    ニッタン(NITTAN)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    4日以内出荷
    受信装置取付金具(機器内組込用火災検知システム)
    タイプ横置用
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様中継器用、検定型式番号:品評予第2024~1号外寸(mm)335×70×100バッテリー容量(Ah)畜:24V 6
  • ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN)

    ベルR型用・1PS1用

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • 赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)

    赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型

    ニッタン(NITTAN)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・外部制御用P端子付
    用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55鑑定型式番号感第2019~19号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用