絞り込み
感知方式
煙式(2)
ブランド
- ニッタン(NITTAN)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- TOA(3)
- ライフライン(2)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「感知方式」から絞り込む

煙式(2)

光電アナログ式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
定温式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)質量(g)570定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
ベル(P型用)
ニッタン(NITTAN)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
ベルR型用・1PS1用
ニッタン(NITTAN)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥109,800税込¥120,7801台欠品中専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3質量(g)580定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)質量(g)570定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
火災検知システム 煙感知器
ニッタン(NITTAN)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷煙検知器(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KCマーク取得仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下質量(g)55(ベース含む)定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12感度1種相当(4%/m)主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+60検知方式光電式定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時:50μA、作動時:5mA
P型2級受信機 蓄積式 露出
ニッタン(NITTAN)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
P型2級受信機 蓄積式 埋込
ニッタン(NITTAN)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類埋込電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
P型2級受信機 蓄積式 露出
ニッタン(NITTAN)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷鉄製のP型2級受信機(蓄積式)仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
P型2級受信機 蓄積式 露出
ニッタン(NITTAN)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質難燃性樹脂時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
セットプレート(R型アドレス付)
ニッタン(NITTAN)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用




























![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)