「感知方式」から絞り込む
ねつ当番薄型定温式(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
用途台所などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)形状露出型 薄型質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~40作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)電池寿命約10年設置場所推奨:台所警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間本体寸法(cm)高さ3.6×直径10